PROTO JSCVMT-22S Ratcheting Wrench Set Metric 12 Point 22 PC | AB6TAN 22DJ47

PROTO JSCVMT-22S Σετ κλειδιών καστάνιας Metric 12 Point 22 Pc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6TAN Μοντέλο: JSCVMT-22SCross Ref: 22DJ47

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,617.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ κλειδιού καστάνιας
φινίρισμαΠλήρης πολωνική
Ευέλικτη κεφαλήΟχι
ΥλικόΣφυρήλατο χάλυβα
Ελάχ. Αψίδα SwingΠτυχία 5
Αριθμός οδοντωτών δοντιών72
Αριθμός κομματιών22
Αριθμός πόντων12
ΌφσετΠτυχία 15
αντιστρέφονταςΝαι
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός
Στυλ κλειδιούΣυνδυασμός, αναστρέψιμος
Περιλαμβάνονται κλειδιά6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36 χλστ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.69
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8204110030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός πόντωνφινίρισμαΕυέλικτη κεφαλήΌφσεταντιστρέφονταςΣΑΕ ή μέτρησηΣτυλ κλειδιούΠεριλαμβάνονται κλειδιάΤιμή
PROTO J1190B Σετ αναστρέψιμου κλειδιού Sae 12 Point 3 Pc | AA8WDQ 1AKR1 J1190B12ΓυαλισμένοΟχιΠτυχία 0ΟχιΣΑΕΑναστρέψιμο, άκρο κουτιού3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "€105.66
PROTO J1190LO Σετ αναστρέψιμου κλειδιού Sae 5 Pc | AB3NHT 1UK89 J1190LO12ΓυαλισμένοΟχιΠτυχία 0ΝαιΣΑΕΔιπλό κουτί, αναστρέψιμο1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "€228.53
PROTO J1190MLO Σετ αντιστρέψιμου κλειδιού μετρικό 5 τεμ. | AB3NHU 1UK90 J1190MLO12ΓυαλισμένοΟχιΠτυχία 0ΝαιΜετρικόςΔιπλό κουτί, αναστρέψιμο7 x 8, 9 x 10, 11 x 12, 13 x 14, 15 x 17 mm€224.56
Σετ κλειδιού PROTO JSCR-9S Sae 12 Point 9 Pc | AB4BCT 1WNB7 JSCR-9S12Μαύρο χρώμιοΟχιΠτυχία 0ΟχιΣΑΕCombo, Anti Slip, Spline1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"€280.56
Σετ κλειδιού PROTO JSCRM-10S Metric 12 Point 10 Pc | AB4BCU 1WNB8 JSCRM-10S12Μαύρο χρώμιοΟχιΠτυχία 0ΟχιΜετρικόςCombo, Anti Slip, Spline10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm€326.39
PROTO JSCV-9S Σετ κλειδιών καστάνιας, Straight, SAE - 9 τμχ | AB4BCV 1WNB9 JSCV-9S12Μαύρο χρώμιοΟχιΠτυχία 15ΝαιΣΑΕCombo, Reverse, Αντιολισθητικό, Spline9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"€369.55
Σετ κλειδιών με καστάνια PROTO JSCV-20S, SAE, Black Chrome, 12 Point - 20 Pc | AB4BCW 1WNC1 JSCV-20S12Μαύρο χρώμιοΟχιΠτυχία 15ΝαιΣΑΕCombo, Reverse, Αντιολισθητικό, Spline7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/2"€1,506.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO JSCVMT-22S Σετ κλειδιών καστάνιας Metric 12 Point 22 Pc
€1,617.13 /μονάδα