Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO JSCV30T Συνδυαστικό κλειδί Ratchet Reversible 12 Point 15/16 Inch | AF7NRM 22DH42

PROTO JSCV30T Συνδυαστικό κλειδί καστάνιας αναστρέψιμο 12 σημείων 15/16 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7NRM Μοντέλο: JSCV30TCross Ref: 22DH42
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
€76.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδί συνδυασμού καστάνια
φινίρισμαΠλήρης πολωνική
Ευέλικτη κεφαλήΟχι
Μέγεθος κεφαλής15 / 16 "
ΥλικόΣφυρήλατο χάλυβα
Ελάχ. Αψίδα SwingΠτυχία 5
Αριθμός οδοντωτών δοντιών72
Αριθμός πόντων12
ΌφσετΠτυχία 15
Συνολικό μήκος12 13 / 16 "
αντιστρέφονταςΝαι
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος15 / 16 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Στυλ κλειδιούΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4905
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)32.51
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8204110030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΌφσετΣυνολικό μήκοςαντιστρέφονταςΜέγεθοςΤιμή
PROTO JSCV34T Ratchet Combination Wrench Rev 12 Point 1-1 / 16 In | AB6TAF 22DH44 Jscv34tΠτυχία 1514.25 "Ναι1-1 / 16 "€125.29
PROTO JSCV36T Ratchet Combination Wrench Rev 12 Point 1-1 / 8 In | AB6TAG 22DH45 Jscv36tΠτυχία 1515 15 / 16 "Ναι1.125 "€142.16
PROTO JSCV40T Ratchet Combination Wrench Rev 12 Point 1-1 / 4 In | AB6TAH 22DH46 Jscv40tΠτυχία 1516.75 "Ναι1.25 "€162.53
PROTO JSCV07T Συνδυαστικό κλειδί καστάνιας Αναστρέψιμο 12 Σημείο 7/32 ίντσας | AF7NQX 22DH28 Jscv07tΠτυχία 155"Ναι7 / 32 "€25.57
PROTO JSCV08T Συνδυαστικό κλειδί Ratcheting Αναστρέψιμο 12 Σημείων 1/4 ίντσας | AF7NQY 22DH29 Jscv08tΠτυχία 155"Ναι1 / 4 "€27.83
PROTO JSCV09T Γαλλικό κλειδί καστάνιας Αναστρέψιμο 12 Σημείο 9/32 ίντσας | AF7NQZ 22DH30 Jscv09tΠτυχία 155.5 "Ναι9 / 32 "€30.94
PROTO JSCV10T Συνδυαστικό κλειδί καστάνιας Αναστρέψιμο 12 Σημείο 5/16 ίντσας | AF7NRA 22DH31 Jscv10tΠτυχία 155.5 "Ναι5 / 16 "€32.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO JSCV30T Συνδυαστικό κλειδί καστάνιας αναστρέψιμο 12 σημείων 15/16 ίντσες
€76.73 /μονάδα