Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO JHD032M Slugging Wrench Offset 32mm 8-3 / 8 L | AA8XWY 1APT3

PROTO JHD032M Κλειδί Offset 32mm 8-3/8 L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8XWY Μοντέλο: JHD032MCross Ref: 1APT3

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€96.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
HandleΌφσετ
Τύπος λαβήςΌφσετ
επικεφαλής Πάχος55 / 64 "
ΥλικόΣφυρήλατο χάλυβα
Ονομαστικό μέγεθος32mm
Αριθμός πόντων12
Όφσετ21 / 32 "
Συνολικό μήκος8.375 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός
Μέγεθος32mm
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.873
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)21.34
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8204110060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοεπικεφαλής ΠάχοςΟνομαστικό μέγεθοςΌφσετΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
Κλειδί PROTO JHD041M Offset 41mm 10-1 / 8 L | AA8MAC 19C613 JHD041Μ29mm41mm1"10.125 "41mm€119.67
PROTO JHD036M Slugging Wrench Offset 36mm 8-3 / 8 L | AA8XWZ 1APT4 JHD036Μ55 / 64 "36mm21 / 32 "8.375 "36mm€107.35
PROTO JHD060M Slugging Wrench Offset 60mm 14-1 / 2 L | AA8XXC 1APT9 JHD060Μ1-39 / 64 "60mm1.5 "14.5 "60mm€291.45
PROTO JHD075M Slugging Wrench Offset 75mm 15-3 / 4 L | AA8XXT 1APW2 JHD075Μ1-57 / 64 "75mm1-47 / 64 "15.75 "75mm€456.61
PROTO JHD080M Slugging Wrench Offset 80mm 17-23 / 64 L | AA8XXU 1APW3 JHD080Μ2-1 / 64 "80mm1-27 / 32 "17 23 / 64 "80mm€552.59
PROTO JHD085M Slugging Wrench Offset 85mm 17-23 / 64 L | AA8XXV 1APW4 JHD085Μ2-1 / 64 "85mm1-27 / 32 "17 23 / 64 "85mm€596.90
PROTO JHD090M Slugging Wrench Offset 90mm 17-3 / 4 L | AA8XXW 1APW5 JHD090Μ2-33 / 64 "90mm1-57 / 64 "17.75 "90mm€660.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO JHD032M Κλειδί Offset 32mm 8-3/8 L
€96.31 /μονάδα