PROTO J9979-NA CarpenterS Εργαλειοθήκη | AD9DVE 4R158

PROTO J9979-NA Κουτί εργαλείων Carpenter'S

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9DVE Μοντέλο: J9979-NACross Ref: 4R158

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€187.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλειοθήκη ξυλουργών
Υλικό κουτιούΑτσάλι
ΧρώμαΚαστανό
Παρουσιάσεις συρταριώνΚανένας
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Σχεδίαση λαβήςΒαριά πλευρά
Εσωτερικό βάθος8.25 "
Μέσα σε ύψος9.25 "
Εσωτερικό πλάτος31.75 "
Σύστημα κλειδώματοςΚεντρική πρόσφυση, λουκέτα (δεν περιλαμβάνονται)
ΥλικόΑτσάλι
Ονομαστικό βάθος8"
Ονομαστικό ύψος9"
Ονομαστικό πλάτος32 "
Αριθμός συρταριών0
Αριθμός λαβών1
Αριθμός κομματιών1
Αριθμός δίσκων1
Συνολικό βάθος8.5 "
συνολικό ύψος9.5 "
συνολικό πλάτος32 "
Χωρητικότητα αποθήκευσης2,584 cu. σε.
Χωρητικότητα βάρους25 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.369
Ύψος πλοίου (cm)86.87
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)25.65
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το Proto J9979-NA είναι ένα πολύ ανθεκτικό κιβώτιο εργαλείων ξυλουργού κατασκευασμένο από χάλυβα με επίστρωση σε σκόνη. Είναι κατάλληλο για αποθήκευση σμίλων, πριονιών χεριών, μεζούρα, σφυριών νυχιών και γρήγορων σφιγκτήρων.
    • Διαθέτει αφαιρούμενο ατσάλινο δίσκο για εύκολη πρόσβαση στο εργαλείο, πλευρικές λαβές βαρέως τύπου για εύκολη μεταφορά, διπλά μάνδαλα για πρόσθετη αντοχή και κεντρικό στήριγμα που κλειδώνει για να κλειδώσει την εργαλειοθήκη.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδίαση λαβήςΕίδοςΣύστημα κλειδώματοςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΧωρητικότητα αποθήκευσηςΤιμή
PROTO J9951 Εργαλειοθήκη Cantilever, Ατσάλι, Καφέ, Ύψος 14 ίντσες | AD9DVD 4R138 J9951Πτυσσόμενο ΚορυφήΚιβώτιο εργαλείων CantileverΚλείδωμα λουκέτου10 "14 "18 "1,725 cu. σε.€279.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J9979-NA Κουτί εργαλείων Carpenter'S
€187.69 /μονάδα