Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J94023 Eye Bolt Lift, With Shoulder, 7/16-14 μέγεθος σπειρώματος, 3-3/4 Inch Length | AD9DVL 4R262

PROTO J94023 Eye Bolt Lift, με ώμο, μέγεθος σπειρώματος 7/16-14, μήκος 3-3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD9DVL Μοντέλο: J94023Cross Ref: 4R262

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€11.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1-1 / 16 "
Μάτι έξω από το Dia.1-13 / 16 "
Τύπος βολβούΣηκώστε με τον ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος3.75 "
Σανκ Ντία.7 / 16 "
Μήκος κνήμης1.375 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος1.375 "
Μέγεθος νήματος7 / 16-14
Όριο φόρτου εργασίας1,800 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1035
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ7318130060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J94023 Eye Bolt Lift, με ώμο, μέγεθος σπειρώματος 7/16-14, μήκος 3-3/4 ίντσες
€11.20 /μονάδα