Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J86A1 / 4S2-TT Cold Chisel Super Duty 5/16 In Tip | AG2BBZ 31CL30

PROTO J86A1/4S2-TT Cold Chisel Super Duty 5/16 In Tip

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2BBZ Μοντέλο: J86A1/4S2-TTCross Ref: 31CL30
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
€55.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨυχρή σμίλη
Hex1 / 4 "
Μήκος5.125 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός κομματιών1
ΣτυλΕξάγωνη
Δυνατότητα TetherTether έτοιμο
Μέγεθος συμβουλή5 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΣούπερ καθήκον

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8205595510

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Χάλυβας με θερμική επεξεργασία

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHexΜήκοςΜέγεθος συμβουλήΤιμή
PROTO J86A5 / 16S2-TT Cold Chisel Super Duty 3/8 Inch Tip | AG2BCA 31CL31 J86A5 / 16S2-TT5 / 16 "5.375 "3 / 8 "€54.80
PROTO J86A3 / 8S2-TT Cold Chisel Super Duty 7/16 Inch Tip | AG2BCB 31CL32 J86A3 / 8S2-TT3 / 8 "5 9 / 16 "7 / 16 "€55.01
PROTO J86A7 / 16S2-TT Cold Chisel Super Duty 1/2 ίντσα Συμβουλή | AG2BCC 31CL33 J86A7 / 16S2-TT7 / 16 "6"1 / 2 "€55.76
PROTO J86A1 / 2S2-TT Cold Chisel Super Duty 5/8 Inch Tip | AG2BCD 31CL34 J86A1 / 2S2-TT1 / 2 "6.75 "5 / 8 "€110.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J86A1/4S2-TT Cold Chisel Super Duty 5/16 In Tip
€55.15 /μονάδα