Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J7724H Impact Socket 3/8 Inch Drive 3/4 Inch 6 Pt | AA8YGX 1AT46

PROTO J7724H Impact Socket 3/8 Inch Drive 3/4 Inch 6 Pt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8YGX Μοντέλο: J7724HΣταυρός: 1AT46

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρίζα κρούσης
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΣφυρήλατο κράμα χάλυβα
Αριθμός πόντων6
Τύπος εξόδουHex
Συνολικό μήκος2.75 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος3 / 4 "
Βάθος υποδοχήςΒαθύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8207906000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΥλικόΣυνολικό μήκοςΣΑΕ ή μέτρησηΜέγεθοςΒάθος υποδοχήςΤιμή
PROTO J7009M Impact Socket 3/8 Inch Drive 9mm 6 Pt | AA2DJM 10E367 J7009ΜΜαύρο ΟξείδιοΣφυρήλατο κράμα χάλυβα2.75 "Μετρικός9Βαθύς€13.26
PROTO J7020M Impact Socket 3/8 Inch Drive 20mm 6 Pt | AA2DJN 10E368 J7020ΜΜαύρο ΟξείδιοΣφυρήλατο κράμα χάλυβα2.75 "Μετρικός20mmΒαθύς€16.03
PROTO J7023M Impact Socket 3/8 Inch Drive 23mm 6 Pt | AA2DJP 10E369 J7023ΜΜαύρο ΟξείδιοΣφυρήλατο κράμα χάλυβα2.75 "Μετρικός23mmΒαθύς€16.37
PROTO J7708HT Κρουστική υποδοχή 3/8 ίντσας Drive 1/4 ίντσα 6 Pt | AA2GMU 10H803 J7708HTΛιπαρό - Μαύρο ΟξείδιοΚράμα χάλυβα2.75 "ΣΑΕ1 / 4 "Βαθύς€19.06
PROTO J7728HT Κρουστική υποδοχή 3/8 ίντσας 7/8 ίντσες 6 σημ. | AA2GMV 10H804 J7728HTΛιπαρό - Μαύρο ΟξείδιοΚράμα χάλυβα2.75 "ΣΑΕ7 / 8 "Βαθύς€33.57
PROTO J7730HT Impact Socket 3/8 Inch Drive 15/16 Inch 6 Pt | AA2GMW 10H805 J7730HTΛιπαρό - Μαύρο ΟξείδιοΚράμα χάλυβα2.75 "ΣΑΕ15 / 16 "Βαθύς€37.79
PROTO J7008MHT Πρίζα κρούσης 3/8 ίντσας Drive 8mm 6 Pt | AA2GMX 10H806 J7008MHTΛιπαρό - Μαύρο ΟξείδιοΚράμα χάλυβα2.75 "Μετρικός8Βαθύς€19.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J7724H Impact Socket 3/8 Inch Drive 3/4 Inch 6 Pt
€14.74 /μονάδα