Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J7651 Drive Impact Socket Adapter, Black Oxide Finish, Αρσενικός δίσκος εξόδου | AA9UPU 1FK43

PROTO J7651 Προσαρμογέας υποδοχής πρόσκρουσης κίνησης, φινίρισμα μαύρου οξειδίου, αρσενικός δίσκος εξόδου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9UPU Μοντέλο: J7651Cross Ref: 1FK43

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας πρόσκρουσης
Μέγεθος οδήγησης1 / 2 "
Ο τύπος της μονάδαςΓυναίκα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Μέγεθος μονάδας εξόδου3 / 8 "
Τύπος κίνησης εξόδουΆντρας
Συνολικό μήκος1.437 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8204200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ιδανικό για χρήση με εργαλεία χειρός για αύξηση / μείωση του μεγέθους του δίσκου σε εφαρμογές μεταλλουργίας και συντήρησης
    • Η πλευρική οπή κλειδώματος εξασφαλίζει την πλήρη πρόσφυση του εργαλείου κατά την εγκατάσταση και το φινίρισμα μαύρου οξειδίου παρέχει αντοχή στα λειαντικά υγρά και χημικά
    • Σχεδιασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα SAE AS4984A και ASME B107.11-2012

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος μονάδας εξόδουΣυνολικό μήκοςΤιμή
Προσαρμογέας υποδοχής PROTO J7652 1/2 ίντσες x 3 / 4in | AA8YVK 1AW11 J76523 / 4 "1 29 / 32 "€30.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J7651 Προσαρμογέας υποδοχής πρόσκρουσης κίνησης, φινίρισμα μαύρου οξειδίου, αρσενικός δίσκος εξόδου
€17.85 /μονάδα