Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J74419MP Flex Impact Socket 1/2 Inch Drive 19mm 6 Pt | AD8BXQ 4HVE2

PROTO J74419MP Flex Impact Socket 1/2 Inch Drive 19mm 6 Pt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8BXQ Μοντέλο: J74419MPCross Ref: 4HVE2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€61.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποδοχή Flex Impact
Μέγεθος οδήγησης1 / 2 "
Ο τύπος της μονάδαςΠαγκόσμιος
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΧάλυβας κράματος με θερμική επεξεργασία
Αριθμός πόντων6
Τύπος εξόδουHex
Συνολικό μήκος2.625 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός
Μέγεθος19mm
Βάθος υποδοχήςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8207806000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή
PROTO J74413MP Flex Impact Socket 1/2 Inch Drive 13mm 6 Pt | AD8BXJ 4HVD5 J74413MP13€55.87
PROTO J74414MP Flex Impact Socket 1/2 Inch Drive 14mm 6 Pt | AD8BXK 4HVD6 J74414MP14mm€54.02
PROTO J74415MP Flex Impact Socket 1/2 Inch Drive 15mm 6 Pt | AD8BXL 4HVD7 J74415MP15mm€50.86
PROTO J74416MP Flex Impact Socket 1/2 Inch Drive 16mm 6 Pt | AD8BXM 4HVD8 J74416MP16mm€56.98
PROTO J74417MP Flex Impact Socket 1/2 Inch Drive 17mm 6 Pt | AD8BXN 4HVD9 J74417MP17mm€60.77
PROTO J74418MP Flex Impact Socket 1/2 Inch Drive 18mm 6 Pt | AD8BXP 4HVE1 J74418MP18mm€60.36
PROTO J74421MP Flex Impact Socket 1/2 Inch Drive 21mm 6 Pt | AD8BXR 4HVE3 J74421MP21mm€69.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J74419MP Flex Impact Socket 1/2 Inch Drive 19mm 6 Pt
€61.94 /μονάδα