Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J7441-12M Bit Impact 1/2 x 3-1 / 4in 6pt Black Oxide | AA9UQR 1FK65

PROTO J7441-12M Impact Bit 1/2 x 3-1/4 in 6pt Black Oxide

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9UQR Μοντέλο: J7441-12MCross Ref: 1FK65
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
€31.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚομμάτι πρόσκρουσης
Μήκος bit1.75 "
Μέγεθος οδήγησης1 / 2 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΧάλυβας κράματος με θερμική επεξεργασία
Αριθμός πόντων6
Συνολικό μήκος3.25 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός
Μέγεθος12 "
Βάθος υποδοχήςΑρχικό
Τύπος συμβουλήςHex

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.81
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8207806000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος bitΥλικόΣυνολικό μήκοςΣΑΕ ή μέτρησηΜέγεθοςΤιμή
PROTO J74417 / 16 Bit πρόσκρουσης 1/2 x 3-1 / 4 σε μαύρο οξείδιο 6pt | AA9UQF 1FK55 J74417 / 161.75 "Χάλυβας κράματος με θερμική επεξεργασία3.25 "ΣΑΕ7 / 16 "€29.30
PROTO J74411 / 2 Bit Impact 1/2 x 3-5 / 8 In 6pt Black Oxide | AA9UQL 1FK60 J74411 / 21.875 "Σφυρήλατο κράμα χάλυβα3.625 "ΣΑΕ1 / 2 "€25.57
PROTO J7441-17M Bit Impact 1/2 x 4 Inch 6 Point Black Oxide | AA9UQP 1FK63 J7441-17Μ2"Χάλυβας κράματος με θερμική επεξεργασία4"Μετρικός17mm€31.12
PROTO J7441-14M Bit Impact 1/2 x 3-5 / 8in 6pt Black Oxide | AA9UQQ 1FK64 J7441-14Μ1.75 "Χάλυβας κράματος με θερμική επεξεργασία3.625 "Μετρικός14mm€29.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J7441-12M Impact Bit 1/2 x 3-1/4 in 6pt Black Oxide
€31.88 /μονάδα