Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J7316 Impact Socket 1/2 Inch Drive 1/2 Inch 12 Pt | AA8ZGE 1AX44

PROTO J7316 Impact Socket 1/2 Inch Drive 1/2 Inch 12 Pt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8ZGE Μοντέλο: J7316Σταυρός: 1AX44

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€19.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρίζα κρούσης
Μέγεθος οδήγησης1 / 2 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΣφυρήλατο κράμα χάλυβα
Αριθμός πόντων12
Τύπος εξόδουΔιπλό εξάγωνο
Συνολικό μήκος3.25 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος1 / 2 "
Βάθος υποδοχήςΒαθύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1845
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ8207806000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος υποδοχήςφινίρισμαΥλικόΑριθμός πόντωνΤύπος εξόδουΣυνολικό μήκοςΣΑΕ ή μέτρησηΜέγεθοςΤιμή
PROTO J7350H Impact Socket 1/2 Inch Drive 1-9 / 16 Inch 6 Pt | AA2DJQ 10E370 J7350ΗΒαθύςΜαύρο ΟξείδιοΣφυρήλατο κράμα χάλυβα6Hex3.5 "ΣΑΕ1-9 / 16 "€68.15
PROTO J7312HT Υποδοχή κρούσης 1/2 ίντσα Drive 3/8 ίντσα 6 σημ. | AA2DJR 10E371 J7312HTΒαθύςΜαύρο ΟξείδιοΣφυρήλατο κράμα χάλυβα6Hex3.25 "ΣΑΕ3 / 8 "€19.50
PROTO J7314HT Υποδοχή κρούσης 1/2 ίντσα Drive 7/16 ίντσα 6 σημ. | AA2DJT 10E372 J7314HTΒαθύςΜαύρο ΟξείδιοΣφυρήλατο κράμα χάλυβα6Hex3.25 "ΣΑΕ7 / 16 "€20.67
PROTO J7316HT Υποδοχή κρούσης 1/2 ίντσα Drive 1/2 ίντσα 6 σημ. | AA2DJU 10E373 J7316HTΒαθύςΜαύρο ΟξείδιοΣφυρήλατο κράμα χάλυβα6Hex3.25 "ΣΑΕ1 / 2 "€19.11
PROTO J7322HT Υποδοχή κρούσης 1/2 ίντσα Drive 11/16 ίντσα 6 σημ. | AA2DJV 10E374 J7322HTΒαθύςΜαύρο ΟξείδιοΣφυρήλατο κράμα χάλυβα6Hex3.25 "ΣΑΕ11 / 16 "€20.38
PROTO J7326HT Υποδοχή κρούσης 1/2 ίντσα Drive 13/16 ίντσα 6 σημ. | AA2DJW 10E375 J7326HTΒαθύςΜαύρο ΟξείδιοΣφυρήλατο κράμα χάλυβα6Hex3.25 "ΣΑΕ13 / 16 "€22.46
PROTO J7332HT Υποδοχή κρούσης 1/2 ίντσα Drive 1 ίντσα 6 Pt | AA2DJX 10E376 J7332HTΒαθύςΜαύρο ΟξείδιοΣφυρήλατο κράμα χάλυβα6Hex3.5 "ΣΑΕ1"€25.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J7316 Impact Socket 1/2 Inch Drive 1/2 Inch 12 Pt
€19.27 /μονάδα