PROTO J6472E Ηλεκτρονικός Tester Tester, 26 έως 250 Feet-Lbs., Drive Size 3/8 Inch | CD3PVY 53JT50

PROTO J6472E Ηλεκτρονικός ελεγκτής ροπής, 26 έως 250 πόδια-Lbs., Μέγεθος κίνησης 3/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3PVY Μοντέλο: J6472ECross Ref: 53JT50

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,791.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικός ελεγκτής ροπής
Ακρίβεια+/- 1% CW / CCW @ 10 έως 100% της πλήρους κλίμακας
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
Μήκος6 13 / 32 "
Τύπος μέτρησηςFoot-Pound, Inch-Pound, Newton-Meter
Μονάδες μέτρησηςNm, ft.-lb., lbf-in, kg.-cm.
Πηγή ενέργειαςΜετασχηματιστής AC / DC
Εύρος ροπής26 έως 250 ft.-lb.
Οπτικοί / ακουστικοί δείκτεςΟπτικό
Πλάτος5 39 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.535

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςΕύρος ροπήςΤιμή
PROTO J6476E Ηλεκτρονικός ελεγκτής ροπής, 25 έως 250 πόδια-Lbs., Μέγεθος κίνησης 1/2 ίντσα | CD3UVW 53JT48 J6476E1 / 2 "25 έως 250 ft.-lb.€2,254.26
Ηλεκτρονικός ελεγκτής ροπής PROTO J6478E, 60 έως 600 πόδια λίβρες, μέγεθος δίσκου 27 mm | CD3YLH 53JT54 J6478E27mm60 έως 600 πόδια lb.€2,515.29
Ηλεκτρονικός ελεγκτής ροπής PROTO J6474E, 5 έως 50 πόδια-λίβρες, μέγεθος δίσκου 3/8 ίντσες | CD3YTV 53JT56 J6474E3 / 8 "5 έως 50 ft.-lb.€1,913.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J6472E Ηλεκτρονικός ελεγκτής ροπής, 26 έως 250 πόδια-Lbs., Μέγεθος κίνησης 3/8 ίντσες
€1,791.81 /μονάδα