Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ηλεκτρονικός μετρητής ροπής PROTO J6360B LCD 9V Μπαταρία | AH7MVQ 36WX49

PROTO J6360B Ηλεκτρονικός μετρητής ροπής LCD 9V Μπαταρία

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7MVQ Μοντέλο: J6360BCross Ref: 36WX49
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
€4,570.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικός μετρητής ροπής
Ακρίβεια0.5% με Extension Transducer, 0.25% με Bench Top Transducer
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
Μέγεθος οδήγησης1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
Μήκος7.25 "
Τύπος μέτρησηςΕκατοστό-χιλιόγραμμο, Λίρα ποδιών, ίντσες-ουγγιές, λίβρα ίντσας, Newton-εκατοστόμετρο, Newton-Meter
Μονάδες μέτρησηςft.-lb., in.-lb., in.-oz., Nm, kg / fm, C / Nm
Πηγή ενέργειας(1) μπαταρία 9V
Εύρος ροπήςΈως 2000 ft.-lb.
Οπτικοί / ακουστικοί δείκτεςΟθόνη LCD, φωτεινά σήματα LED
Πλάτος3.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Βαθμονόμηση: Γαλλικά κλειδιά ροπής, κατσαβίδια ροπής, πολλαπλασιαστές ροπής

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J6360B Ηλεκτρονικός μετρητής ροπής LCD 9V Μπαταρία
€4,570.65 /μονάδα