Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J6169NMF Κλειδί ροπής κλήσης 10 Nm 1/4 ίντσας Dr | AA8YEC 1ARR8

PROTO J6169NMF Ροπόκλειδο καντράν 10 Nm 1/4 ίντσας Dr

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8YEC Μοντέλο: J6169NMFCross Ref: 1ARR8

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€359.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί ροπής ροπής
Ακρίβεια+/- 4% της ροπής ανάγνωσης CW / CCW @ 20 έως 100% της πλήρους κλίμακας
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Μέγεθος οδήγησης1 / 4 "
Ηλεκτρικό φως / τόνοςΟχι
Χειρισμός υλικούΚαουτσούκ
Τύπος λαβήςΣκέτη
επικεφαλής ΤύποςΣταθερό
Ελάχ. Αριθμός κύκλων5000
Συνολικό μήκος10 "
Βασικές αυξήσεις κλίμακας1.0 ίντσες-lb.
Κύρια κλίμακα κλίμακας0 σε 10 Nm
Επαναφορά τύπουΒελόνα μνήμης
ΠεριστροφήCW / CCW
Αύξηση δευτερεύουσας κλίμακας1.0 ίντσες-lb.
Εύρος δευτερεύουσας κλίμακας0 έως 90 in.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8204110060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Λαβές επέκτασης (Όχι)
    • Βελόνα μνήμης (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΧειρισμός υλικούΤύπος λαβήςΒασικές αυξήσεις κλίμακαςΚύρια κλίμακα κλίμακαςΕπαναφορά τύπουΤιμή
Γαλλικό κλειδί ροπής PROTO J6169F 75 In.-lb. 1/4 ίντσες Dr | AA8YDR 1ARP7 J6169F+/- 3% της ροπής ανάγνωσης CW / CCW @ 20 έως 100% της πλήρους κλίμακαςΚαουτσούκΣκέτη1.0 ίντσες-lb.0 έως 75 ίντσες.-lb.Βελόνα μνήμης€365.16
PROTO J6168F Ροπόκλειδο καντράν, Μέγεθος μετάδοσης κίνησης 1/4 ίντσας, Σταθερή καστάνια, Πλήρης στίλβωση | AD8VZN 4NAH5 J6168F+/- 3% της ροπής ανάγνωσης CW / CCW @ 20 έως 100% της πλήρους κλίμακαςΑτσάλιΜαξιλαροθήκη0.5 ίντσες-lb.6 έως 30 ίντσες.-lb.Κάντε κλικ στο Πάνω€379.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J6169NMF Ροπόκλειδο καντράν 10 Nm 1/4 ίντσας Dr
€359.81 /μονάδα