Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J4996 Σετ κλειδιών με στρογγυλή κεφαλή 9 τεμαχίων, εξάγωνο μέγεθος 2.5 mm, μετρικό | AB3ADV 1Q808

PROTO J4996 Σετ κλειδιών με στρογγυλή κεφαλή 9 τεμαχίων, εξάγωνο μέγεθος 2.5 mm, μετρικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3ADV Μοντέλο: J4996Cross Ref: 1Q808
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
€30.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ κλειδιού εξάγωνου Ball End
Μήκος βραχιόνων3 "έως 7.75"
Τύπος βραχίοναΜακριά
Υλικό λεπίδαςΚράμα χάλυβα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Χειρισμός υλικούΚράμα χάλυβα
Τύπος λαβήςΣε σχήμα L
Τύπος μέτρησηςΜετρικός
Αριθμός κομματιών9
Κωδικός μεγέθουςM7
Περιλαμβάνονται μεγέθη1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 χλστ.
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8204110060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το σετ κλειδιών PROTO Allen J4996 είναι σχεδιασμένο για τη στερέωση βιδών σε μηχανήματα αυτοκινήτων, βιομηχανικά μηχανήματα και επιστημονικό εξοπλισμό.

Χαρακτηριστικά:

  • Το σετ εξάγωνων κλειδιών με στρογγυλή κεφαλή J4996 PROTO Allen διαθέτει λαβή σε σχήμα L για άνετο κράτημα.
  • Διαθέτει κατασκευή από κράμα χάλυβα για μακροχρόνια αντοχή και υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό.
  • Τα εργαλεία έχουν φινίρισμα μαύρου οξειδίου για πλήρη προστασία από λειαντικά υγρά, χημικά και σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα.
  • Αυτό το σετ διαθέτει σφαιρικό άκρο για χαλάρωση / σφίξιμο βιδών σε δυσπρόσιτα σημεία, σε γωνίες έως 25 μοίρες.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς διατηρείτε ένα κλειδί Άλεν;

A.

  • Προστατέψτε το κλειδί από το σχηματισμό σκουριάς.
  • Φυλάσσεται σε στεγνό και καθαρό μέρος.
  • Σκουπίστε και λιπάνετε μετά από κάθε χρήση.

Ε. Πόσα κομμάτια είναι διαθέσιμα σε αυτό το πακέτο;

A. Αυτό το σετ κλειδιών περιέχει 9 μονάδες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βραχιόνωνΤύπος βραχίοναΤύπος μέτρησηςΑριθμός κομματιώνΠεριλαμβάνονται μεγέθηΤιμή
PROTO J4995 Σετ εξαγωνικών κλειδιών 13 τεμαχίων με στρογγυλή κεφαλή, κλασματική μονάδα μέτρησης | AD9DXY 4R615 J49952.3 "έως 7"ΚοντάΣΑΕ130.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"€42.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J4996 Σετ κλειδιών με στρογγυλή κεφαλή 9 τεμαχίων, εξάγωνο μέγεθος 2.5 mm, μετρικό
€30.84 /μονάδα