Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J46132 Hex Μήκος κλειδιού 1/2 ίντσα 5-1 / 4 ίντσα Μήκος | AF6NZZ 1FZ14

PROTO J46132 Μήκος εξάγωνου κλειδιού 1/2 ίντσα 5-1/4 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6NZZ Μοντέλο: J46132Cross Ref: 1FZ14

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνο κλειδί
Μήκος βραχιόνων5.25 "
Υλικό λεπίδαςΑτσάλι
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Χειρολαβή χρώματοςΜαύρη
λαβή Μήκος1.625 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Τύπος λαβήςΣκέτη
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
ShapeL
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Μέγεθος συμβουλή1 / 2 "
Γωνία εργασίαςΠτυχία 90

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8204110060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣΑΕ ή μέτρησηΜήκος βραχιόνωνΥλικό λεπίδαςShapeΔυνατότητα TetherΜέγεθος συμβουλήΧειρολαβή χρώματοςλαβή ΜήκοςΤιμή
PROTO J46518 Hex Key T 6mm 6 Inch Μήκος | AA9UYB 1FX64 J46518Μετρικός6"ΑτσάλιTΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)6mmΜπλε4"€15.42
PROTO J46516 Hex Key T 5mm 6 Inch Μήκος | AA9UYC 1FX65 J46516Μετρικός6"ΑτσάλιTΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)5mmΜπλε4"€13.26
PROTO J46514 Hex Key T 4mm 6 Inch Μήκος | AA9UYD 1FX66 J46514Μετρικός6"ΑτσάλιTΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)4mmΜπλε3"€10.20
PROTO J46512 Hex Key T 3mm 6 Inch Μήκος | AA9UYE 1FX67 J46512Μετρικός6"ΑτσάλιTΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)3mmΜπλε3"€9.77
PROTO J46510 Hex Key T 2.5mm 6 Inch Μήκος | AA9UYF 1FX68 J46510Μετρικός6"ΑτσάλιTΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)2.5mmΜπλε3"€9.27
PROTO J46508 Hex Key T 2mm 6 Inch Μήκος | AA9UYG 1FX69 J46508Μετρικός6"ΑτσάλιTΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)2mmΜπλε3"€9.25
PROTO J46424 Hex Key T 3/8 Inch 6 Inch Μήκος | AA9UYH 1FX70 J46424ΣΑΕ6"ΑτσάλιTΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)3 / 8 "Red6"€23.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J46132 Μήκος εξάγωνου κλειδιού 1/2 ίντσα 5-1/4 ίντσες μήκος
€7.48 /μονάδα