Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J4333R Διαχωριστικό Ράβδος 3 / 4-16 Σπείρωμα 10 In | AB3ACB 1Q642

PROTO J4333R Διαχωριστική ράβδος 3/4-16 Σπείρωμα 10 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3ACB Μοντέλο: J4333RCross Ref: 1Q642

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€25.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαχωριστικό ράβδο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)25.15
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
PROTO J4332R Διαχωριστικό Ράβδος 5 / 8-18 Σπείρωμα 8 1/2 In | AB3ABZ 1Q637 J4332R€17.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J4333R Διαχωριστική ράβδος 3/4-16 Σπείρωμα 10 In
€25.52 /μονάδα