Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J3752T Συνδυασμός κλειδιού με παξιμάδι L 6-1 / 32 | AJ2HQF 5F354

PROTO J3752T Κλειδί με παξιμάδι συνδυασμού εκτόξευσης L 6-1/32

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2HQF Μοντέλο: J3752TΣταυρός: 5F354

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€32.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί καρυδιού
φινίρισμαΣατέν
Μέγεθος κεφαλής7 / 16 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός πόντων12
Συνολικό μήκος6.031 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός πόντωνΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΔυνατότητα TetherΤιμή
PROTO J3751 Συνδυασμός κλειδιού καρυδιού Sae Satin | AA8XJP 1ANT3 J375165.753 / 8 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)€30.33
PROTO J3752 Συνδυασμός κλειδιού καρυδιού Sae Satin | AA8XJQ 1ANT4 J375266.031 "7 / 16 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)€32.20
PROTO J3753 Συνδυασμός κλειδιού καρυδιού Satin Sae | AA8XJR 1ANT5 J375366.437 "1 / 2 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)€34.83
PROTO J3754 Συνδυασμός κλειδιού καρυδιού Sae Satin | AA8XJT 1ANT6 J375466 15 / 16 "9 / 16 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)€39.44
PROTO J3755 Συνδυασμός Φλάντζα με παξιμάδι, Σατέν Σάιν | AA8XJU 1ANT7 J375567.625 "5 / 8 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)€45.27
ΠΡΟTO J3756 Παξιμάδι με Παξιμάδι Συνδυασμού Sae | AA8XJV 1ANT8 J375668 11 / 16 "11 / 16 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)€47.43
PROTO J3757 Συνδυασμός κλειδιού παξιμάδι Sae | AA8XJW 1ANT9 J375769.187 "3 / 4 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)€48.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J3752T Κλειδί με παξιμάδι συνδυασμού εκτόξευσης L 6-1/32
€32.31 /μονάδα