Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J2630SW Striking Wrench Offset 1-7 / 8in. 13-7 / 16l | AA8X ™ 1APF8

PROTO J2630SW Κτυπητικό κλειδί Offset 1-7/8in. 13-7/16λ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8XTM Μοντέλο: J2630SWCross Ref: 1APF8

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€160.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕντυπωσιακό κλειδί
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
HandleΌφσετ
Τύπος λαβήςΌφσετ
επικεφαλής Πάχος1.25 "
ΥλικόΣφυρήλατο χάλυβα
Ονομαστικό μέγεθος1.875 "
Αριθμός πόντων12
Όφσετ1-21 / 32 "
Συνολικό μήκος13.437 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος1.875 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.385
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8204110060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςHandleΤύπος λαβήςεπικεφαλής ΠάχοςΟνομαστικό μέγεθοςΑριθμός πόντωνΌφσετΣυνολικό μήκοςΤιμή
PROTO JSN18 Κλειδί εντυπωσιακού 1-1 / 8in. 9-7 / 8l | AA8MAK 19C620 JSN181.125 "ΕτερόφυληΕτερόφυλη5 / 8 "1.125 "12Κανένας9.88 "€83.20
PROTO J2631SW Striking Wrench Offset 1-15 / 16 ίντσες 13 L | AA8MAL 19C621 J2631SW1-15 / 16 "ΌφσετΌφσετ1.25 "1-15 / 16 "121.875 "13 "€154.40
PROTO J2619SW Striking Wrench Offset 1-3 / 16 ίντσες 11 L | AA8MAM 19C622 J2619SW1.187 "ΌφσετΌφσετ13 / 16 "1.187 "1213 / 16 "11 "€98.65
PROTO J2622SW Striking Wrench Offset 1-3 / 8 ίντσες 11-1 / 2l | AA8MAP 19C624 J2622SW1.375 "ΌφσετΌφσετ1"1.375 "121.5 "11.5 "€120.17
PROTO J2625SW Εντυπωσιακό κλειδί Offset 1-9/16 Inch 12 L | AA8MAQ 19C625 J2625SW1-9 / 16 "ΌφσετΌφσετ1.125 "1-9 / 16 "121.437 "12 "€126.26
PROTO J2633SW Striking Wrench Offset 2-1 / 16in. 13-1 / 2l | AA8MAR 19C626 J2633SW2-1 / 16 "ΌφσετΌφσετ1-5 / 16 "2-1 / 16 "122"13.5 "€168.76
PROTO J2617SW Εντυπωσιακό Κλειδί Offset 1-1/16 Inch 8-1/2l | AA8XRP 1APC8 J2617SW1-1 / 16 "ΌφσετΌφσετ5 / 8 "1-1 / 16 "1215 / 16 "8.5 "€85.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J2630SW Κτυπητικό κλειδί Offset 1-7/8in. 13-7/16λ
€160.09 /μονάδα