Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J262XL Πένσα Κλειδαριά 9-27 / 32 ίντσες Μήκος Chrome | AA2GAC 10G678

PROTO J262XL Πένσα αλυσίδας κλειδώματος 9-27/32 ίντσες μήκος Chrome

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2GAC Μοντέλο: J262XLCross Ref: 10G678

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€114.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδαριές κλειδώματος
ΚατασκευήΝικέλιο χρώμιο
φινίρισμαΜαύρο εποξειδικό
HandleΝικέλιο χρώμιο
Τύπος λαβήςΑπλή λαβή
Χωρητικότητα σιαγόνων6-19 / 64 "
Μήκος γνάθου2.156 "
Μοχλός απελευθέρωσης σιαγόνωνΜοχλός απελευθέρωσης με ελατήριο
Πάχος γνάθου5 / 16 "
Τύπος γνάθουΜύτη αλυσίδας
Πλάτος γνάθου45 / 64 "
Μήκος9 27 / 32 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Αριθμός κομματιών1
Μηχανισμός βιδώνΒίδα βίδας με παξιμάδι ασφάλισης
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
ΧαρακτηριστικάΚλειδαριά αλυσίδα
Κόφτης καλωδίωνΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.945
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)24.45
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8204120000
Χώρα ΠροέλευσηςES

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Σφυρήλατο σιαγόνα

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J262XL Πένσα αλυσίδας κλειδώματος 9-27/32 ίντσες μήκος Chrome
€114.91 /μονάδα