Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J2376A Μαγνητικό εργαλείο παραλαβής 8 ίντσες 1 lb. | AH8MFA 38WF40

PROTO J2376A Μαγνητικό εργαλείο παραλαβής 8 ιντσών 1 λίβρα.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8MFA Μοντέλο: J2376ACross Ref: 38WF40

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€16.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητικό εργαλείο συλλογής
Διάμετρος13 / 64 "
Εκτεταμένη Μήκος8.25 "
Τύπος λαβήςΚαουτσούκ
Μήκος8"
ανυψωτικής ικανότητας1 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
ΕπιχείρησηΧειροκίνητο
Μήκος παραλαβής8"
Τραβήξτε την ικανότητα1.25 λίβρες
Μέγεθος8 "x 13/64"
Μέγεθος επιφάνειας1 / 32 "
ΧαρακτηριστικάΜαγνητικό Retriever τσέπης
Πλάτος13 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J2376A Μαγνητικό εργαλείο παραλαβής 8 ιντσών 1 λίβρα.
€16.25 /μονάδα