Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J229-01G Πένσα μύτης βελόνας 5-9 / 16 1-11 / 16 Σιαγόνα | AD2KTR 3R217

PROTO J229-01G Πένσα μύτης βελόνας 5-9/16 1-11/16 Σαγόνι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2KTR Μοντέλο: J229-01GCross Ref: 3R217
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
€39.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιδωτές πένσες βελόνας
Ικανότητα κοπής / υλικό14 καλώδιο χαλκού AWG
Χειρολαβή χρώματοςRed
Τύπος λαβήςΒυθισμένο
Κάμψη γνάθουΠτυχία 0
Μήκος γνάθου1 11 / 16 "
Τύπος γνάθουΟδοντωτό
Πλάτος γνάθου1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου1-9 / 32 "
Μη πάρκινγκΟχι
Συνολικό μήκος5 9 / 16 "
Επιστροφή την άνοιξηΝαι
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Πλάτος άκρης9 / 32 "
Τάση τάσηςΚανένας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)18.29
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8203206030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σχήμα μύτης (ευθεία)
    • Πλευρικός κόπτης (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος άκρηςΙκανότητα κοπής / υλικόΜήκος γνάθουΤύπος γνάθουΠλάτος γνάθουΜέγιστη. Άνοιγμα της γνάθουΣυνολικό μήκοςΕπιστροφή την άνοιξηΤιμή
PROTO J241G Πένσα μύτης με βελόνες 11-3 / 8 2-9 / 16 Σιαγόνα | AA9BHJ 1C040 J241G13 / 32 "Δεν Διευκρινίζεται2 9 / 16 "Λείος23 / 32 "1.875 "11.375 "Οχι€69.64
PROTO J240G Πένσα μύτης με βελόνες 11-9 / 16 2-13 / 16 Σιαγόνα | AA9BHK 1C042 J240G13 / 32 "Δεν Διευκρινίζεται2 13 / 16 "Λείος23 / 32 "1.875 "11 9 / 16 "Οχι€71.31
PROTO J220G Πένσα μύτης με βελόνα 6-5 / 8 1-7 / 8 Σιαγόνα | AD2KTJ 3R203 J220G3 / 8 "Δεν Διευκρινίζεται1.875 "Λείος11 / 16 "1.25 "6.625 "Οχι€38.96
PROTO J222G Πένσα μύτης βελόνας 6-1 / 16 2-1 / 8 Σιαγόνα | AD2KTK 3R205 J222G11 / 32 "Δεν Διευκρινίζεται2.125 "Οδοντωτό11 / 16 "1.25 "6 1 / 16 "Οχι€33.21
PROTO J223G Πένσα μύτης με βελόνα 6-5 / 32 2-5 / 32 Σιαγόνα | AD2KTL 3R207 J223G9 / 32 "Δεν Διευκρινίζεται2.156 "Οδοντωτό1 / 2 "1.25 "6.156 "Οχι€42.98
Πένσα μύτης βελόνας PROTO J226G, Επαγωγικές σκληρυμένες κοπτικές άκρες, συμπαγής άρθρωση | AD2KTN 3R211 J226G3 / 8 "14 καλώδιο χαλκού AWG1.875 "Οδοντωτό11 / 16 "1.375 "6.625 "Οχι€38.82
PROTO J228G Πένσα μύτης βελόνας 7-25 / 32 1-9 / 16 Σιαγόνα | AD2KTQ 3R215 J228G7 / 16 "Δεν Διευκρινίζεται1 9 / 16 "Οδοντωτό17 / 32 "2.156 "7 25 / 32 "Οχι€40.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J229-01G Πένσα μύτης βελόνας 5-9/16 1-11/16 Σαγόνι
€39.89 /μονάδα