Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J204SG Διαγώνιος κόφτης, χάλυβας, πλάτος σιαγόνας 9/16 ίντσες, μήκος 4-7/16 ίντσες | AD2KTA 3R189

PROTO J204SG Διαγώνιος κόφτης, χάλυβας, πλάτος σιαγόνας 9/16 ίντσες, μήκος 4-7/16 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2KTA Μοντέλο: J204SGCross Ref: 3R189

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€32.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαγώνιοι κόφτες
ΤομήΞεπλύνετε
Χειρολαβή χρώματοςRed
Τύπος λαβήςΒυθισμένο
Κάμψη γνάθουΠτυχία 0
Μήκος γνάθου18 / 32 "
Πλάτος γνάθου9 / 16 "
ΥλικόΠτώση σφυρήλατο χάλυβα κράματος
Μη πάρκινγκΟχι
Τύπος μύτηςΣτενός
Συνολικό μήκος4.437 "
Επιστροφή την άνοιξηΝαι
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Τάση τάσηςΔεν έχει αξιολογηθεί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0855
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)14.22
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8203206030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ιδανικό για κοπή καλωδίων, καρφιών και βιδών
    • Διαθέτει λεπτές και στενές σιαγόνες για πρόσβαση σε συμπαγείς περιοχές
    • Εξοπλισμένο με ελατήρια για απορρόφηση κραδασμών
    • Οι λαβές Plastisol παρέχουν επιπλέον άνεση
    • Συμμορφώνεται με τα ομοσπονδιακά πρότυπα GGG-P-468A και ANSI B107.11M

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧειρολαβή χρώματοςΜήκος γνάθουΠλάτος γνάθουΥλικόΣυνολικό μήκοςΕπιστροφή την άνοιξηΤιμή
PROTO J244G Διαγώνιος κόπτης 11-1 / 8 ίντσες Συνολικό μήκος 1 ίντσα Μήκος γνάθου | AD2BMX 3ML13 J244GRed1"63 / 64 "Πτώση σφυρήλατο χάλυβα κράματος11.125 "Οχι€83.88
PROTO J204G Διαγώνιος κόπτης Μήκος 4-7 / 16 ίντσας Μήκος 9/16 ίντσας | AD2KRZ 3R188 J204GRed9 / 16 "9 / 16 "Εργαλείο χάλυβα4.437 "Οχι€36.46
PROTO J205G Διαγώνιος κόπτης 5-1 / 16 ίντσες Συνολικό μήκος 3/4 ίντσες Μήκος γνάθου | AD2KTB 3R191 J205GRed3 / 4 "19 / 32 "Πτώση σφυρήλατο χάλυβα κράματος5 1 / 16 "Ναι€34.45
PROTO J206G Διαγώνιος κόπτης Μήκος 6-1 / 16 ίντσας 13/16 Μήκος ίντσας | AD2KTC 3R193 J206GRed13 / 16 "3 / 4 "Εργαλείο χάλυβα6 1 / 16 "Οχι€33.40
PROTO J207G Διαγώνιος κόπτης 7-5 / 16 ίντσες Συνολικό μήκος 1 ίντσα Μήκος γνάθου | AD2KTD 3R195 J207GRed1"7 / 8 "Εργαλείο χάλυβα7 5 / 16 "Οχι€38.86
PROTO J209G Διαγώνιος κόπτης Μήκος 7-5 / 16 ίντσας Μήκος 2-5 / 32 ίντσες | AD2KTE 3R197 J209GRed2.156 "7 / 8 "Εργαλείο χάλυβα7 5 / 16 "Οχι€37.07
PROTO J212G Διαγώνιος κόπτης 6-1 / 16 ίντσες Συνολικό μήκος 3/4 ίντσες Μήκος γνάθου | AD2KTF 3R198 J212GRed3 / 4 "3 / 4 "Ατσάλι6 1 / 16 "Ναι€45.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J204SG Διαγώνιος κόφτης, χάλυβας, πλάτος σιαγόνας 9/16 ίντσες, μήκος 4-7/16 ίντσες
€32.43 /μονάδα