Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κλειδί συνδυασμού PROTO J1210H-T500 5/16 σε Sae 6 Point | AF7NPD 22DG83

PROTO J1210H-T500 Combination Wrench 5/16 In Sae 6 Point

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7NPD Μοντέλο: J1210H-T500Cross Ref: 22DG83

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€21.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδυαστικό κλειδί
φινίρισμαΠλήρης πολωνική
Γωνία κεφαλήςΠτυχία 15
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Αριθμός πόντων6
ΌφσετΠτυχία 15
Συνολικό μήκος5.437 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος5 / 16 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8204110030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΥλικόΑριθμός πόντωνΣυνολικό μήκοςΣΑΕ ή μέτρησηΜέγεθοςΤιμή
Κλειδί συνδυασμού PROTO J1232SPL 1in. 14 σε. Συνολικό μήκος | AA8LYW 19C583 J1232SPLΠλήρης πολωνικήΚράμα χάλυβα1214 "ΣΑΕ1"€84.43
Κλειδί συνδυασμού PROTO J1211SPL 11 / 32in. 5-5 / 8in. Συνολικό μήκος | AA8LYX 19C584 J1211SPLΠλήρης πολωνικήΚράμα χάλυβα125.625 "ΣΑΕ11 / 32 "€30.23
PROTO J1226SPL Γαλλικό κλειδί 13/16 ίντσες 11-7 / 8in Συνολικό μήκος | AA8LYY 19C585 J1226SPLΠλήρης πολωνικήΚράμα χάλυβα1211.875 "ΣΑΕ13 / 16 "€55.91
Κλειδί συνδυασμού PROTO J1206MA 6mm 124.6mm | AA8LZB 19C588 J1206MAΠλήρης πολωνικήΚράμα χάλυβα12124.6mmΜετρικός6€13.87
Κλειδί συνδυασμού PROTO J1228SPL 7 / 8in. 12-1 / 2in. Συνολικό μήκος | AA8LZC 19C589 J1228SPLΠλήρης πολωνικήΚράμα χάλυβα1212.5 "ΣΑΕ7 / 8 "€65.36
Κλειδί συνδυασμού PROTO J1207MBA 7mm 131.1mm | AA8LZD 19C590 J1207MBAΜαύρο ΟξείδιοΚράμα χάλυβα12131.1mmΜετρικός7mm€21.03
Κλειδί συνδυασμού PROTO J1208MBA 8mm 137.4mm | AA8LZF 19C592 J1208MBAΜαύρο ΟξείδιοΚράμα χάλυβα12137.4mmΜετρικός8€20.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J1210H-T500 Combination Wrench 5/16 In Sae 6 Point
€21.77 /μονάδα