Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J10070ML Impact Socket 1 Inch Drive 70mm 6 Point | AF7JHW 21GT21

PROTO J10070ML Impact Socket 1 Inch Drive 70mm 6 Point

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7JHW Μοντέλο: J10070MLCross Ref: 21GT21
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
€507.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρίζα κρούσης
Μέγεθος οδήγησης1"
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Αριθμός πόντων6
Τύπος εξόδουHex
Συνολικό μήκος5"
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός
Μέγεθος70mm
Βάθος υποδοχήςΒαθύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.259
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8204200000

Λεπτομέρειες:

    • Το Proto J10070ML είναι μια πρίζα κρούσης 6 σημείων που χρησιμοποιείται για να αντέχει στην υψηλή ροπή και δύναμη που σχετίζεται με εργαλεία κρούσης σε επαναλαμβανόμενες εφαρμογές.
    • Αυτή η υποδοχή μήκους 5 ιντσών διαθέτει το μέγεθός της με σφραγίδα στο σώμα για εύκολη αναφορά και πλευρική οπή κλειδώματος για την ασφάλιση στο εργαλείο.
    • Αυτή η πρίζα Proto με πιστοποίηση ASME είναι θερμικά επεξεργασμένη για να παρέχει αντοχή στην κρούση και έχει μαύρη οξειδωμένη επίστρωση για αυξημένη προστασία από σκουριά, αυξάνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
PROTO J10027ML Κρουστική υποδοχή 1 ίντσας Drive 27mm 6 Point | AF7JHG 21GT07 J10027ML4"27mm€78.12
PROTO J10030ML Impact Socket 1 Inch Drive 30mm 6 Point | AF7JHJ 21GT09 J10030ML4"30mm€78.12
PROTO J10032ML Impact Socket 1 Inch Drive 32mm 6 Point | AF7JHK 21GT10 J10032ML4"32mm€77.90
PROTO J10033ML Κρουστική υποδοχή 1 ίντσας Drive 33mm 6 Point | AF7JHL 21GT11 J10033ML4"33mm€81.85
PROTO J10035ML Impact Socket 1 Inch Drive 35mm 6 Point | AF7JHM 21GT12 J10035ML4"35mm€83.82
PROTO J10036ML Impact Socket 1 Inch Drive 36mm 6 Point | AF7JHN 21GT13 J10036ML4"36mm€90.12
PROTO J10038ML Impact Socket 1 Inch Drive 38mm 6 Point | AF7JHP 21GT14 J10038ML4"38mm€95.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J10070ML Impact Socket 1 Inch Drive 70mm 6 Point
€507.83 /μονάδα