Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J075903 / 4RK Torx Bit Repair Kit 3/4 Dr | AB2ZXD 1Q256

PROTO J075903/4RK Torx Bit Repair Kit 3/4 Dr

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2ZXD Μοντέλο: J075903/4RKCross Ref: 1Q256

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντικατάσταση Hex Bit
Χαρακτηριστικά3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1845
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ8207504030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J075903/4RK Torx Bit Repair Kit 3/4 Dr
€15.38 /μονάδα