Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J075901 Bit Impact 3/4 x 5-3 / 16 Inch 6 Point Μαύρο Οξείδιο | AA8ZHC 1AX73

PROTO J075901 Μπιτ κρούσης 3/4 x 5-3/16 ίντσες μαύρο οξείδιο 6 σημείων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8ZHC Μοντέλο: J075901Σταυρός: 1AX73

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€86.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚομμάτι πρόσκρουσης
Μήκος bit2 33 / 64 "
Μέγεθος οδήγησης3 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΣφυρήλατο κράμα χάλυβα
Αριθμός πόντων6
Συνολικό μήκος5.187 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος1"
Βάθος υποδοχήςΑρχικό
Τύπος συμβουλήςHex

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.17
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8207806000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος bitΜέγεθος οδήγησηςΥλικόΣυνολικό μήκοςΣΑΕ ή μέτρησηΜέγεθοςΤιμή
PROTO J7290-5M Bit Impact 5mm 6pt Black Oxide | AA9UTT 1FM64 J7290-5Μ1.625 "3 / 8 "Χάλυβας κράματος με θερμική επεξεργασία2 23 / 32 "Μετρικός5"€23.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J075901 Μπιτ κρούσης 3/4 x 5-3/16 ίντσες μαύρο οξείδιο 6 σημείων
€86.13 /μονάδα