Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J07515T Impact Socket 3/4 Inch Drive 15/16 Inch 12 Pt | AD7YHE 4HD70

PROTO J07515T Impact Socket 3/4 Inch Drive 15/16 Inch 12 Pt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7YHE Μοντέλο: J07515TCross Ref: 4HD70

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€35.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρίζα κρούσης
Μέγεθος οδήγησης3 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΧάλυβας κράματος με θερμική επεξεργασία
Αριθμός πόντων12
Τύπος εξόδουΔιπλό εξάγωνο
Συνολικό μήκος2"
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος15 / 16 "
Βάθος υποδοχήςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.342
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8204200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος υποδοχήςφινίρισμαΥλικόΤύπος υποδοχήςΑριθμός πόντωνΤύπος εξόδουΣυνολικό μήκοςΣΑΕ ή μέτρησηΤιμή
PROTO J07529M Impact Socket 3/4 Inch Drive 29mm 4 Σημ AA2DKP 10E392 J07529ΜΑρχικόΜαύρο ΟξείδιοΣφυρήλατο κράμα χάλυβα-4Hex2.625 "Μετρικός€34.48
PROTO J07531 Πρίζα κρούσης 3/4 ίντσα 1-15 / 16 ίντσες 6 σημ. | AA8UJY 1ACC0 J07531ΑρχικόΜαύρο ΟξείδιοΣφυρήλατο κράμα χάλυβα-6Hex2 13 / 16 "ΣΑΕ€53.64
PROTO J07532 Κρουστική υποδοχή 3/4 ίντσας Drive 2 ίντσες 6 Pt | AA8UJZ 1ACC1 J07532ΑρχικόΜαύρο ΟξείδιοΣφυρήλατο κράμα χάλυβα-6Hex2 13 / 16 "ΣΑΕ€61.48
PROTO J07509L Impact Socket 3/4 Inch Drive 9/16 Inch 6 Pt | AA8UKA 1ACC2 J07509LΒαθύςΜαύρο ΟξείδιοΣφυρήλατο κράμα χάλυβα-6Hex3.25 "ΣΑΕ€39.49
PROTO J07510L Impact Socket 3/4 Inch Drive 5/8 Inch 6 Pt | AA8UKB 1ACC3 J07510LΒαθύςΜαύρο ΟξείδιοΣφυρήλατο κράμα χάλυβα-6Hex3.25 "ΣΑΕ€38.60
PROTO J07511L Impact Socket 3/4 Inch Drive 11/16 Inch 6 Pt | AA8UKC 1ACC4 J07511LΒαθύςΜαύρο ΟξείδιοΣφυρήλατο κράμα χάλυβα-6Hex3.25 "ΣΑΕ€39.19
PROTO J07512L Impact Socket 3/4 Inch Drive 3/4 Inch 6 Pt | AA8UKD 1ACC5 J07512LΒαθύςΜαύρο ΟξείδιοΣφυρήλατο κράμα χάλυβα-6Hex3.25 "ΣΑΕ€39.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J07515T Impact Socket 3/4 Inch Drive 15/16 Inch 12 Pt
€35.19 /μονάδα