Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J000TL Long Blade Feeler Gauge Set, 25 Blades, Steel Holder | AE3CAK 5C589

PROTO J000TL Long Blade Feeler Gauge Set, 25 Blade, Steel Holter

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3CAK Μοντέλο: J000TLΚωδ. Σταυρού: 5C589
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
€62.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ μετρητή Long Blade Feeler
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Αριθμός φύλλων25
Σειρά0.0015 έως 0.04 "
Μέγεθος φύλλων1/2 Χ 12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ9017308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το σετ μετρητή αισθητήρα από χάλυβα Proto J000TL χρησιμοποιείται από μηχανικούς και μηχανικούς για τη μέτρηση του πλάτους των διακένων με την εισαγωγή του μετρητή στο διάκενο. Είναι ιδανικά για αυτοκίνητα, ξυλουργικές και ελαφριές και βαριές εφαρμογές παραγωγής.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτό το σετ μετρητή ατσάλινου αισθητήρα διαθέτει λεπίδες που επισημαίνονται τόσο με το δεκαδικό μέγεθος όσο και με το μετρικό του ισοδύναμο.
  • Διαθέτει παξιμάδι κλειδώματος για να συγκρατεί ένα ή περισσότερα φύλλα σε οποιαδήποτε θέση.
  • Έρχεται με λεπίδες 1/2 x 12 ιντσών σε ατσάλινο στήριγμα για πρόσθετη ασφάλεια.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς διαβάζετε ένα σύνολο μετρητών αισθητήρων;

A.

  • Οι μετρητές Feeler μετρούν τα στενά κενά είτε σε εκατοστά του χιλιοστού είτε σε χιλιοστά της ίντσας.
  • Τα χιλιοστά της ίντσας συμβολίζονται με 3 αριθμούς μετά από μια υποδιαστολή και τα εκατοστά του χιλιοστού με 2 αριθμούς μετά από μια υποδιαστολή.
  • Ορισμένοι μετρητές αισθητήρα έχουν σημειωθεί και οι δύο μετρήσεις για ευκολία.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΣειράΤιμή
PROTO J000A Σετ μετρητή Feeler 9 Blades 3 1/16 In | AD2KMV 3R001 J000AΣετ μετρητή Short Blade Feeler0.003 έως 0.018 "€10.64
PROTO J000AA Metric Feeler Gauge Set, εύρος 0.0015 έως 0.04 ίντσες | AD2KMW 3R002 J000AAΣετ μετρητή Short Blade Feeler0.0015 έως 0.04 "€25.31
PROTO J000N Σετ μετρητή Feeler 22 Blades 3 5/16 In | AE3CAH 5C587 J000NΣετ μετρητών Feeler Gauge0.004 έως 0.027 "€43.26
Σετ PROTO J000R Feeler Gauge 16 τεμ. | AE3CAJ 5C588 J000RΣετ Feeler Gauge0.009 έως 0.027 "€32.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J000TL Long Blade Feeler Gauge Set, 25 Blade, Steel Holter
€62.86 /μονάδα