PROTECTA 1385501 Θέση κορδόνι 6 πόδια 310 λίβρες Χάλυβας | AF2ZNB 6ZLN8

PROTECTA 1385501 Κορδόνι τοποθέτησης 6 πόδια 310 λίβρες. Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2ZNB Μοντέλο: 1385501Cross Ref: 6ZLN8

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€92.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚορδόνι θέσης
Άνοιγμα πύλης Anchorage Hook3 / 4 "
ΧρώμαΆσπρο
Άνοιγμα Πύλης Harness Hook3 / 4 "
Μήκος6"
Υλικό γραμμήςΓαλβανισμένο ατσάλι
Τύπος αγκίστρου σύνδεσης αγκύρωσης κλειδώματοςάγκιστρο
Τύπος αγκίστρου σύνδεσης καλωδίωσης κλειδώματοςάγκιστρο
Αριθμός ποδιών1
Πλάτος ιμάντα1 / 2 "
Αντοχή σε εφελκυσμό5750 λίβρες
Ένδειξη οπτικού φορτίουΟχι
Χωρητικότητα βάρους310 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8325
Ύψος πλοίου (cm)26.92
Μήκος πλοίου (cm)41.4
Πλάτος πλοίου (cm)42.42
Κωδικός ΕΣ6307200000
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΆνοιγμα πύλης Anchorage HookΧρώμαΜήκοςΤύπος αγκίστρου σύνδεσης αγκύρωσης κλειδώματοςΑριθμός ποδιώνΤιμή
PROTECTA 1350200 Κορδόνι τοποθέτησης 1-5 / 6 πόδια 310 λίβρες | AF2ZNA 6ZLN7 13502002.25 "Ασημένιο22 "Ράμπερ γάντζο2€133.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTECTA 1385501 Κορδόνι τοποθέτησης 6 πόδια 310 λίβρες. Ατσάλι
€92.89 /μονάδα