PRO-LINE TLC-4DNQS Πλάκα Caster Kit 275 Lb 4 Inch Διάμετρος - Πακέτο 4 | AA7MNV 16D644

PRO-LINE TLC-4DNQS Plate Caster Kit 275 Lb Διάμετρος 4 ίντσες - Πακέτο 4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7MNV Μοντέλο: TLC-4DNQSΣταυρός: 16D644

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€285.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ πλάκας
Τύπος φρένουΣυνολικό κλείδωμα
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΝαι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster0 έως 299 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΣετ πλάκας
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΠολυολεφίνη
Δοσίμετρο95 Ακτή Α
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςC
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού1-3 / 4 x 3 "
Αξιολόγηση φορτίου275 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΣυνολικό κλείδωμα
Στήριγμα Bolt Dia.5 / 16 "
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού1-3 / 4 x 3 "
συνολικό ύψος5.187 "
Μέγεθος πλάκας2-3 / 8 x 3 "
Πάχος Πλάκας0.155 "
πλάκα ΤύποςC
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Ακτίνα περιστροφής0"
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούΓκρί
Διάμετρος τροχού4"
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
PRO-LINE TLC-4HDQS Σετ δίσκου τροχίσκου 275 Lb 4 ίντσες διάμετρος - Συσκευασία 4 | AA7MNR 16D641 TLC-4HDQS€327.65
PRO-LINE TLC-4ELQS Πλάκα Caster Kit 275 Lb 4 Inch Διάμετρος - Συσκευασία 4 | AA7MNT 16D642 TLC-4ELQS€285.53
PRO-LINE TLC-4MVSQS Πλάκα Caster Kit 275 Lb 4 Inch Διάμετρος - Πακέτο 4 | AA7MNU 16D643 TLC-4MVSQS€285.53
PRO-LINE TLC-4BQS Πλάκα Caster Kit 275 Lb 4 Inch Διάμετρος - Πακέτο 4 | AA7MNW 16D645 TLC-4BQS€285.53
PRO-LINE HD/TLC-4627 Plate Caster Kit 275 Lb 4 Inch Diameter-Pack Of 4 | AA8CDB 16Y922 HD / TLC-4627€309.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PRO-LINE TLC-4DNQS Plate Caster Kit 275 Lb Διάμετρος 4 ίντσες - Πακέτο 4
€285.53 /μονάδα