Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PRINCE RD1850H Ανακουφιστική βαλβίδα 1/2 ίντσα θύρα Npt | AF2PVN 6X843

PRINCE RD1850H Βαλβίδα ανακούφισης Θύρα Npt 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2PVN Μοντέλο: RD1850HΣταυρός: 6Χ843
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
€133.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα εκτόνωσης
ΣώμαΑπόθεμα χάλυβα μπαρ
Ύψος1.5 "
Μήκος4.57 "
Μέγιστη. Ροή16 gpm
Μέγιστη. Ροή GPM16
Μέγεθος θύρας1 / 2 "NPT
Εύρος πίεσης1000 σε 2500 PSI
ΧαρακτηριστικάΡυθμιζόμενες τιράντες
Πλάτος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.99
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)14.22
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8481200040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PRINCE RD1850H Βαλβίδα ανακούφισης Θύρα Npt 1/2 ίντσας
€133.86 /μονάδα