PRINCE A250080ABAAA07B Κύλινδρος υδραυλικός διάδρομος 2 1/2 ίντσας x 8 ίντσες εγκεφαλικό επεισόδιο | AD7ZHC 4HL41

PRINCE A250080ABAAA07B Υδραυλικός κύλινδρος 2 1/2 ίντσας οπή x διαδρομή 8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7ZHC Μοντέλο: A250080ABAAA07BCross Ref: 4HL41

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€563.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Μπόρε Ντιά.2-1 / 2 "
φινίρισμαζωγραφισμένα
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Pin Dia.1"
Υλικό εμβόλουΜαντεμένια
ΠιστόνιΣτιλβωμένο Chrome
Σφραγίδα εμβόλουΣτέμμα
Μέγεθος θύρας3 / 4-16 ΣΑΕ
Ανακαλώ20-1 / 4 ίντσες
Δαχτυλίδι ΥλικόΜαντεμένια
Ροντ Ντία.1-1 / 4 "
Ράβδος σφραγίδαςU-Cup Ουρεθάνης
Κτύπημα8"
Ράβδοι ελέγχουΑτσάλι
ΣωλήνεςΑκριβής ακονισμένη
ΧαρακτηριστικάΔιπλό Ράβδο Δράσης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.34
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)59.18
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8412210075
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Μέγιστη. ΠίεσηPin Dia.Μέγεθος θύραςΡοντ Ντία.ΚτύπημαΤιμή
PRINCE B200040ABAAA07B Κύλινδρος υδραυλικός διάδρομος 2 ίντσας x 4 ίντσες εγκεφαλικό επεισόδιο | AD7ZGZ 4HL38 B200040ABAAA07B2"3000 psi1"3 / 4-16 ΣΑΕ1-1 / 8 "4"€505.76
PRINCE A200080ABAAA07B Κύλινδρος υδραυλικός διάδρομος 2 ίντσες x 8 ίντσα εγκεφαλικό επεισόδιο | AD7ZHA 4HL39 A200080ABAAA07B2"3000 psi1"3 / 4-16 ΣΑΕ1-1 / 8 "8"€572.26
PRINCE B200200ABAAA07B Υδραυλικός κύλινδρος διάμετρος 2 ιντσών x 20 ίντσες εγκεφαλικό επεισόδιο | AD7ZHB 4HL40 B200200ABAAA07B2"3000 psi1"3 / 4-16 ΣΑΕ1-1 / 8 "20 "€598.24
PRINCE B250120ABAAA07B Κύλινδρος υδραυλικός 2 1/2 διάμετρος x 12 ίντσα διαδρομή AD7ZHD 4HL42 B250120ABAAA07B2-1 / 2 "3000 psi1"3 / 4-16 ΣΑΕ1-1 / 4 "12 "€619.55
PRINCE A300080ABAAA07B Κύλινδρος υδραυλικός σωλήνας 3 ίντσες x 8 ίντσες AD7ZHE 4HL43 A300080ABAAA07B3"3000 psi1"3 / 4-16 ΣΑΕ1-3 / 8 "8"€562.12
PRINCE A300160ABAAA07B Κύλινδρος υδραυλικός σωλήνας 3 ιντσών x 16 ίντσες AD7ZHF 4HL44 A300160ABAAA07B3"3000 psi1"3 / 4-16 ΣΑΕ1-3 / 8 "16 "€654.27
PRINCE B300240ABAA07B Κύλινδρος υδραυλικός διάμετρος 3 ιντσών x 24 ίντσες εγκεφαλικό επεισόδιο | AD7ZHG 4HL45 B300240ABAA07B3"3000 psi1"3 / 4-16 ΣΑΕ1-3 / 8 "24 "€723.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PRINCE A250080ABAAA07B Υδραυλικός κύλινδρος 2 1/2 ίντσας οπή x διαδρομή 8 ιντσών
€563.05 /μονάδα