PRESTO LIFTS PPS2200-101AS Adjustabe Base Stacker 2200 Lb 73 Inch Ύψος | AC2EHF 2JFE6

PRESTO LIFTS PPS2200-101AS Ρυθμιζόμενος στοίβαξης βάσης 2200 Lb 73 ίντσες

Στοιχείο: AC2EHF Μοντέλο: PPS2200-101ASCross Ref: 2JFE6
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€16,494.55 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενη βάση στοίβαξης
Βασικά πόδια εσωτερικά αμυδρό.40 έως 50 "
Βασικά πόδια εκτός αμυδρό.48 έως 58 "
Τύπος τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Μήκος περονοφόρου42 "
Πλάτος περονοφόρου6"
Μέγιστο ύψος ανύψωσης101 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης2.75 "
Χωρητικότητα φορτίου2200 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης24 "
συνολικό ύψος73 έως 112 1/2 "
Συνολικό μήκος73 "
συνολικό πλάτος48 έως 58 "
Powered By(2) μπαταρίες 12V
Τάση24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 725.75
Ύψος πλοίου (cm)215.9
Μήκος πλοίου (cm)213.36
Πλάτος πλοίου (cm)152.4
Κωδικός ΕΣ8427900040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστο ύψος ανύψωσηςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
PRESTO LIFTS PPS2200-62NAS Ρυθμιζόμενη βάση Stacker 2200lb 79 ίντσες Ύψος | AC2EHD 2JFE2 PPS2200-62NAS62 "80 "69 "58 "€12,974.18
RFQ
PRESTO LIFTS PPS2200-125AS Ρυθμιζόμενη βάση στοίβαξης 2200 Lb 83 ίντσες Ύψος | AC2EHE 2JFE4 PPS2200-125AS125 "85 1 / 6 "74 "48 έως 58 "€17,815.64
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PRESTO LIFTS PPS2200-101AS Ρυθμιζόμενος στοίβαξης βάσης 2200 Lb 73 ίντσες
€16,494.55 /μονάδα