Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PRESCO PRODUCTS CO RB3103Y811-188 Barricade Tape Κίτρινο/ Ασημί/μαύρο 1000 πόδια | AD2VEV 3UTW4

PRESCO PRODUCTS CO RB3103Y811-188 Barricade Tape Κίτρινο/ Ασημί/μαύρο 1000 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2VEV Μοντέλο: RB3103Y811-188Cross Ref: 3UTW4

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€30.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία Barricade
ΧρώμαΚίτρινο / Ασημί / Μαύρο, Ορατότητα ημέρας / νύχτας
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μήκος ρόλου1000ft.
Πλάτος ρόλου3"
Πάχος3 χλμ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.45
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)18.29
Πλάτος πλοίου (cm)18.29
Κωδικός ΕΣ4911998000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
PRESCO PRODUCTS CO RB3103Y822-188 Barricade Tape Κίτρινο/ Ασημί/μαύρο 1000 πόδια | AD2VEX 3UTW6 RB3103Y822-188€34.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PRESCO PRODUCTS CO RB3103Y811-188 Barricade Tape Κίτρινο/ Ασημί/μαύρο 1000 πόδια
€30.94 /μονάδα