Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PRESCO PRODUCTS CO CUOGBK104-188 Ταινία επισήμανσης πορτοκαλί Glo / μαύρο 150 πόδια | AC9ZJB 3LUC9

PRESCO PRODUCTS CO CUOGBK104-188 Ταινία επισήμανσης Πορτοκαλί Glo/μαύρο 150 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9ZJB Μοντέλο: CUOGBK104-188Cross Ref: 3LUC9

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία επισήμανσης
ΧρώμαΠορτοκαλί Glo / Μαύρο
ΥλικόPVC
Μήκος ρόλου150ft.
Πλάτος ρόλου1.187 "
Πάχος4 χλμ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.23
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ3920435000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
PRESCO PRODUCTS CO CUPGBK104-188 Σήμανση ταινίας Pink Glo / black 150ft 1-3 / 16in | AC9ZJD 3LUD2 CUPGBK104-188Ροζ Glo / Μαύρο€11.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PRESCO PRODUCTS CO CUOGBK104-188 Ταινία επισήμανσης Πορτοκαλί Glo/μαύρο 150 πόδια
€11.50 /μονάδα