Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κάλυμμα κυλίνδρου βαφής PREMIER 9-STP Στίπλος χαλιού 9 In | AB7XRY 24K694

PREMIER 9-STP Βαφή με ρολό κάλυμμα χαλιού 9 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7XRY Μοντέλο: 9-STPΣταυρός: 24K694

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλυμμα κυλίνδρου βαφής
Βασικό υλικόΠολυπροπυλένιο
Υλικό κάλυψηςΧαλί Stipple
Μήκος9"
Τύπος βαφήςΜε βάση το νερό, με βάση το λάδι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ5806102800
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικό υλικόΥλικό κάλυψηςΕίδοςΜήκοςΧνούδιΤύπος βαφήςεπιφάνειεςPkg. Ποσ.Τιμή
PREMIER 9 -TP Paint Roller Cover 9 Inch Nap 3/8 Inch - Pack Of 2 | AB3MTB 1UFL9 9-ΤΡΠολυπροπυλένιοΠολυεστέραςΚάλυμμα κυλίνδρου βαφής9"3 / 8 "Με βάση το νερό, με βάση το λάδιΗμι-ομαλή1€6.12
PREMIER 6PK38 Κάλυμμα κυλίνδρου βαφής 9 ίντσες Nap 3/8 ίντσες - Πακέτο 6 | AB3MTC 1UFN1 6ΡΚ38ΠολυπροπυλένιοΠολυεστέραςΚάλυμμα κυλίνδρου βαφής9"3 / 8 "Με βάση το νερό, με βάση το λάδιΗμι-ομαλή1€14.87
PREMIER PR80C9 Κάλυμμα κυλίνδρου βαφής 9 ίντσες Nap 3/8 In | AB3MTD 1UFN2 PR80C9ΠολυπροπυλένιοΠολυεστέραςΚάλυμμα κυλίνδρου βαφής9"3 / 8 "Με βάση το νερό, με βάση το λάδιΗμι-ομαλή1€3.15
PREMIER 722 Paint Roller Cover, 7 ", Nap 3/8" | AB7XRB 24K673 722ΠολυπροπυλένιοΠολυεστέραςΚάλυμμα κυλίνδρου βαφής7"3 / 8 "Με βάση το νερό, με βάση το λάδιΗμι-ομαλή1€2.69
PREMIER PR105C9 Ρολό κάλυμμα 9 ιντσών πολυεστέρας | AB8WBG 29UT37 PR105C9ΠολυπροπυλένιοΠολυεστέραςΚάλυμμα κυλίνδρου βαφής9"3 / 4 "Όλα τα χρώματαΤραχύς1€3.82
PREMIER EF938 Ρολό κάλυμμα 9 ιντσών πολυεστέρας | AB8WBH 29UT61 EF938ΠολυπροπυλένιοΠολυεστέραςΚάλυμμα κυλίνδρου βαφής9"3 / 8 "Όλα τα χρώματαΗμι-ομαλή1€3.98
PREMIER 1841 Κάλυμμα κυλίνδρου βαφής 18 ίντσες Nap 3/16 In | AD3HPE 3ZJE2 1841ΠολυπροπυλένιοΥφαντό ύφασμαΚάλυμμα κυλίνδρου βαφής18 "3 / 16 "Με βάση το νερό, με βάση το λάδιΛείος1€15.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PREMIER 9-STP Βαφή με ρολό κάλυμμα χαλιού 9 ίντσες
€12.73 /μονάδα