PREMIER 100600061 Fume Hood 72 Inch 230V | AH9CEK 39P146

PREMIER 100600061 Καπνοδοχείο 72 ιντσών 230V

Στοιχείο: AH9CEK Μοντέλο: 100600061Σταυρός: 39P146
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€23,179.18 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαπνός
Βάθος31.7 "
Ύψος66 "
Τάση230
Πλάτος72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 243
Ύψος πλοίου (cm)198.12
Μήκος πλοίου (cm)111.76
Πλάτος πλοίου (cm)203.2
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤάσηΠλάτοςΤιμή
PREMIER 100400000 Απορροφητήρας 48 ιντσών 115V | AH9CDH 39P121 10040000059 "11548 "€14,214.40
PREMIER 100400002 Απορροφητήρας 48 ιντσών 115V | AH9CDJ 39P122 10040000259 "11548 "€15,764.08
PREMIER 100400020 Απορροφητήρας 48 ιντσών 230V | AH9CDK 39P123 10040002059 "23048 "€13,985.78
PREMIER 100400021 Απορροφητήρας 48 ίντσες 230V | AH9CDL 39P124 10040002159 "23048 "€14,838.64
PREMIER 100400040 Απορροφητήρας 48 ιντσών 115V | AH9CDM 39P125 10040004066 "11548 "€17,311.65
RFQ
PREMIER 100400042 Απορροφητήρας 48 ιντσών 115V | AH9CDN 39P126 10040004266 "11548 "€20,066.24
RFQ
PREMIER 100400060 Απορροφητήρας 48 ιντσών 230V | AH9CDP 39P127 10040006066 "23048 "€18,042.53
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PREMIER 100600061 Καπνοδοχείο 72 ιντσών 230V
€23,179.18 /μονάδα