ΠΟΛΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ W101612N Πηνίο θέρμανσης 375cfm 0.9gpm 4 x 8 x 14 | AE3VRY 5GEM4

PRECISION COILS W101612N Πηνίο θέρμανσης 375cfm 0.9 gpm 4 x 8 x 14

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3VRY Μοντέλο: W101612NCross Ref: 5GEM4

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€518.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠηνίο θέρμανσης
Ροή αέρα375 cfm
Υλικό περιβλήματος16 ga. Γαλβανισμένο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςΧαλκός MPT
Ικανότητα ροής0.9 gpm
Αριθμός ροών1
Αριθμός σειρών1
Συνολική χωρητικότητα8.6 mbh
Υλικό σωλήνωνΧαλκός
Σωλήνας εκτός Dia.5 / 8 "
Πάχος τοίχου σωλήνων0.2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.7105
Ύψος πλοίου (cm)38.61
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ7322900045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πτώση πίεσης αέρα (0.1 psi)
    • Βάθος περιβλήματος (4 ")
    • Ύψος περιβλήματος (8 ")
    • Μήκος περιβλήματος (14 ")
    • Τύπος περιβλήματος (με φλάντζα)
    • Πηνία ανά τράπεζα (1)
    • Είσοδος ξηρού λαμπτήρα (55 βαθμοί F)
    • Περιοχή προσώπου (0.5 τετραγωνικά πόδια)
    • Ύψος πτερυγίου (6 ")
    • Μήκος πτερυγίου (12 ")
    • Υλικό πτερυγίων (αλουμίνιο)
    • Πάχος πτερυγίων (0.006 ")
    • Τύπος πτερυγίου (ημίτονο)
    • Πτερύγια ανά ίντσα (10)
    • Τύπος υγρού (ζεστό νερό)
    • Αφήνοντας ξηρό βολβό (76 βαθμοί F)
    • Σύνδεση τροφοδοσίας και επιστροφής (3/4 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραΤιμή
ΠΟΛΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ W101912N Πηνίο θέρμανσης 450cfm 1.3gpm 4 x 11 x 14 | AE3VRZ 5GEM5 W101912N450 cfm€612.62
ΠΟΛΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ W1011212N Θερμαινόμενο πηνίο 600cfm 1.8gpm 4 x 14 x 14 | AE3VTA 5GEM6 W1011212N600 cfm€619.55
ΠΟΛΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ W1011224N Πηνίο θέρμανσης 1200cfm 3.9gpm 4 x 14 x 26 | AE3VTB 5GEM7 W1011224N1200 cfm€738.57
ΠΟΛΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ W1011524N Πηνίο θέρμανσης 1500cfm 5.0gpm 4 x 17 x 26 | AE3VTC 5GEM8 W1011524N1500 cfm€763.05
ΠΟΛΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ W1011824N Πηνίο θέρμανσης 1800cfm 5.7gpm 4 x 20 x 26 | AE3VTD 5GEM9 W1011824N1800 cfm€903.08
ΠΟΛΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ W102612N Πηνίο θέρμανσης 375cfm 2.0gpm 4 x 8 x 14 | AE3VTE 5GEN0 W102612N375 cfm€745.57
ΠΟΛΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ W102912N Πηνίο θέρμανσης 450cfm 2.8gpm 4 x 11 x 14 | AE3VTF 5GEN1 W102912N450 cfm€808.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PRECISION COILS W101612N Πηνίο θέρμανσης 375cfm 0.9 gpm 4 x 8 x 14
€518.07 /μονάδα