ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΟΛΛΑ SP102912N Θερμική σπείρα 450cfm 2.8gpm 6 x 9-1 / 8 x 12-3 / 8 | AE3VTU 5GEP3

PRECISION COILS SP102912N Heat Coil 450cfm 2.8 gpm 6 x 9-1/8 x 12-3/8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3VTU Μοντέλο: SP102912NCross Ref: 5GEP3

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€808.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠηνίο θέρμανσης
Ροή αέρα450 cfm
Υλικό περιβλήματος16 ga. Γαλβανισμένο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςΧαλκός MPT
Ικανότητα ροής2.8 gpm
Αριθμός ροών1
Αριθμός σειρών2
Συνολική χωρητικότητα27.2 mbh
Υλικό σωλήνωνΧαλκός
Σωλήνας εκτός Dia.5 / 8 "
Πάχος τοίχου σωλήνων0.2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.0245
Ύψος πλοίου (cm)34.54
Μήκος πλοίου (cm)50.55
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Κωδικός ΕΣ7322900045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πτώση πίεσης αέρα (0.2 psi)
    • Βάθος περιβλήματος (6 ")
    • Ύψος περιβλήματος (9-1 / 8 ")
    • Μήκος περιβλήματος (12-3 / 8 ")
    • Τύπος περιβλήματος (Slip and Drive)
    • Πηνία ανά τράπεζα (1)
    • Είσοδος ξηρού λαμπτήρα (55 βαθμοί F)
    • Περιοχή προσώπου (0.75 τετραγωνικά πόδια)
    • Ύψος πτερυγίου (9 ")
    • Μήκος πτερυγίου (12 ")
    • Υλικό πτερυγίων (αλουμίνιο)
    • Πάχος πτερυγίων (0.006 ")
    • Τύπος πτερυγίου (ημίτονο)
    • Πτερύγια ανά ίντσα (10)
    • Τύπος υγρού (ζεστό νερό)
    • Αφήνοντας ξηρό βολβό (110.8 βαθμοί F)
    • Σύνδεση τροφοδοσίας και επιστροφής (3/4 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραΤιμή
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΟΛΛΑ SP101612N Πηνίο θερμότητας 375cfm 0.9gpm 6 x 6-1 / 8 x 12-3 / 8 | AE3VTL 5GEN6 SP101612Ν375 cfm€549.58
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΟΛΛΑ SP101912N Πηνίο θερμότητας 450cfm 1.3gpm 6 x 9-1 / 8 x 12-3 / 8 | AE3V ™ 5GEN7 SP101912Ν450 cfm€570.61
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΟΛΛΑ SP1011212N Πηνίο θερμότητας 600cfm 1.8gpm 6 x 12-1 / 8 x 12-3 / 8 | AE3VTN 5GEN8 SP1011212Ν600 cfm€605.52
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΟΛΛΑ SP1011224N Πηνίο θερμότητας 1200cfm 3.9gpm 6 x 12-1 / 8 x 24-3 / 8 | AE3VTP 5GEN9 SP1011224Ν1200 cfm€731.56
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΟΛΛΑ SP1011524N Πηνίο θερμότητας 1500cfm 5.0gpm 6 x 15-1 / 8 x 24-3 / 8 | AE3VTQ 5GEP0 SP1011524Ν1500 cfm€780.56
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΟΛΛΑ SP1011824N Πηνίο θερμότητας 1800cfm 5.7gpm 6 x 18-1 / 8 x 24-3 / 8 | AE3VTR 5GEP1 SP1011824Ν1800 cfm€836.57
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΟΛΛΑ SP102612N Πηνίο θερμότητας 375cfm 2.0gpm 6 x 6-1 / 8 x 12-3 / 8 | AE3VTT 5GEP2 SP102612Ν375 cfm€745.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PRECISION COILS SP102912N Heat Coil 450cfm 2.8 gpm 6 x 9-1/8 x 12-3/8
€808.63 /μονάδα