Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PRECISION BRAND 44841 Arbor Shim 0.0010 x 1 3/4 Id - Πακέτο 10 | AE3ZNQ 5GY74

PRECISION BRAND 44841 Arbor Shim 0.0010 x 1 3/4 Id - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3ZNQ Μοντέλο: 44841Cross Ref: 5GY74

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€49.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆρμπορ Σιμ
ΧρώμαΚεχριμπάρι
Μέσα Dia.1.75 "
Μέσα Dia. Ανοχή+0.015 "
ΥλικόΠολυεστέρας
Εκτός Dia.2.75 "
Εκτός Dia. Ανοχή+/- 0.005 "
Σκληρότητα RockwellΔεν έχει αξιολογηθεί
Θερμ. Εύρος-90 σε βαθμούς 300
Αντοχή σε εφελκυσμό30,000 psi
Πάχος0.025mm
Ανοχή πάχους+/- 0.00005 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜέσα Dia.Εκτός Dia.ΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή
PRECISION BRAND 44701 Arbor Shim 0.0010 x 3/8 Id Amber - Πακέτο 10 | AE3YCZ 5GU24 44701Κεχριμπάρι0.375 "0.625 "0.025mm+/- 0.00005 "€40.52
PRECISION BRAND 44702 Arbor Shim 0.0015 x 3/8 Αναγνωριστικό - Πακέτο 10 | AE3YDA 5GU25 44702Μωβ0.375 "0.625 "0.038mm+/- 0.000075 "€40.08
PRECISION BRAND 44715 Arbor Shim 0.0010 x 1/2 Id Amber - Πακέτο 10 | AE3YDP 5GU38 44715Κεχριμπάρι0.500 "0.75 "0.025mm+/- 0.00005 "€40.08
PRECISION BRAND 44716 Arbor Shim 0.0015 x 1/2 Αναγνωριστικό - Πακέτο 10 | AE3YDQ 5GU39 44716Μωβ0.500 "0.75 "0.038mm+/- 0.000075 "€40.98
PRECISION BRAND 44743 Arbor Shim 0.0010 x 3/4 Id Amber - Πακέτο 10 | AE3YEV 5GU66 44743Κεχριμπάρι0.750 "1.125 "0.025mm+/- 0.00005 "€43.42
PRECISION BRAND 44744 Arbor Shim 0.0015 x 3/4 Αναγνωριστικό - Πακέτο 10 | AE3YEW 5GU67 44744Μωβ0.750 "1.125 "0.038mm+/- 0.000075 "€43.42
PRECISION BRAND 44757 Arbor Shim 0.0010 x 7/8 Id Amber - Πακέτο 10 | AE3YFK 5GU80 44757Κεχριμπάρι0.875 "1.375 "0.025mm+/- 0.00005 "€43.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PRECISION BRAND 44841 Arbor Shim 0.0010 x 1 3/4 Id - Πακέτο 10
€49.68 /μονάδα