Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PRECISION BRAND 44807 Arbor Shim 0.0125 x 1 1/4 Id - Πακέτο 10 | AE3ZMD 5GY40

PRECISION BRAND 44807 Arbor Shim 0.0125 x 1 1/4 Id - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3ZMD Μοντέλο: 44807Cross Ref: 5GY40

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€37.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆρμπορ Σιμ
ΧρώμαΜαύρη
Μέσα Dia.1.25 "
Μέσα Dia. Ανοχή+0.015 "
ΥλικόPVC
Εκτός Dia.1.75 "
Εκτός Dia. Ανοχή+/- 0.005 "
Σκληρότητα RockwellΔεν έχει αξιολογηθεί
Θερμ. Εύρος-10 σε βαθμούς 155
Αντοχή σε εφελκυσμό6600 psi
Πάχος0.318mm
Ανοχή πάχους+/- 0.000625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΜέσα Dia.Μέσα Dia. ΑνοχήΑνοχή πάχουςΥλικόΕκτός Dia.Εκτός Dia. ΑνοχήΣκληρότητα RockwellΤιμή
PRECISION BRAND 25111 Arbor Shim 0.0120 x 3/8 Αναγνωριστικό - Πακέτο 10 | AE3TPU 5FY48 251110.305mm0.375 "+0.011 "+/- 0.00075 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα0.625 "+/- 0.002 "B90€15.37
PRECISION BRAND 25131 Arbor Shim 0.0120 x 1/2 Αναγνωριστικό - Πακέτο 10 | AE3TQP 5FY67 251310.305mm0.500 "+0.011 "+/- 0.00075 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα0.75 "+/- 0.002 "B90€15.05
PRECISION BRAND 25151 Arbor Shim 0.0120 x 5/8 Αναγνωριστικό - Πακέτο 10 | AE3TRK 5FY86 251510.305mm0.625 "+0.011 "+/- 0.00075 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα1"+/- 0.002 "B90€17.81
PRECISION BRAND 25171 Arbor Shim 0.0120 x 3/4 Αναγνωριστικό - Πακέτο 10 | AE3UFL 5GA17 251710.305mm0.750 "+0.011 "+/- 0.00075 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα1.125 "+/- 0.002 "B90€18.07
PRECISION BRAND 25191 Arbor Shim 0.0120 x 7/8 Αναγνωριστικό - Πακέτο 10 | AE3UGG 5GA36 251910.305mm0.875 "+0.011 "+/- 0.00075 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα1.375 "+/- 0.002 "B90€19.19
PRECISION BRAND 25231 Arbor Shim 0.0120 x 1 1/8 Αναγνωριστικό - Πακέτο 10 | AE3UHY 5GA74 252310.305mm1.125 "+0.011 "+/- 0.00075 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα1.625 "+/- 0.002 "B90€21.51
PRECISION BRAND 25251 Arbor Shim 0.0120 x 1 1/4 Αναγνωριστικό - Πακέτο 10 | AE3UJU 5GA93 252510.305mm1.25 "+0.011 "+/- 0.00075 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα1.75 "+/- 0.002 "B90€21.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PRECISION BRAND 44807 Arbor Shim 0.0125 x 1 1/4 Id - Πακέτο 10
€37.50 /μονάδα