Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PRECISION BRAND 44585 Shim Stock Sheet Pvc 0.0600 ίντσες Διαφανές - Πακέτο 3 | AE3VNT 5GE96

PRECISION BRAND 44585 Shim Stock Shev Pvc 0.0600 Inch Clear - Pack Of 3

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3VNT Μοντέλο: 44585Cross Ref: 5GE96

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€118.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςShim Stock
ΧρώμαΚαθαρισμός
Ανοχή μήκους+/- 0.0625 "
ΥλικόPVC
υγρασία απορρόφησης0.15%
Μέγεθος5 20 x "
Θερμ. Εύρος-10 σε βαθμούς 155
Αντοχή σε εφελκυσμό14,000 psi
Πάχος1.524mm
Ανοχή πάχους+/- 0.003 "
ΧαρακτηριστικάΦύλλο
Ανοχή πλάτους+/- 0.0625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)51.05
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Κωδικός ΕΣ3920490000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συμπίεση έως (0.70%)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜέγεθοςΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή
PRECISION BRAND 44540 Shim Stock Sheet Pvc 0.0075in Matte - Πακέτο 10 | AE3VNH 5GE87 44540ματ5 20 x "6600 psi0.191mm+/- 0.000375 "€117.02
PRECISION BRAND 44545 Shim Stock Sheet Pvc 0.0100 ίντσες Καφέ - Συσκευασία 10 | AE3VNJ 5GE88 44545Καστανό5 20 x "6600 psi0.254mm+/- 0.0005 "€119.88
PRECISION BRAND 44550 Shim Stock Sheet Pvc 0.0125in Black - Συσκευασία των 10 | AE3VNK 5GE89 44550Μαύρη5 20 x "6600 psi0.318mm+/- 0.000625 "€124.98
PRECISION BRAND 44555 Shim Stock Sheet Pvc 0.0150 Inch Ροζ - Συσκευασία 10 | AE3VNL 5GE90 44555Ροζ5 20 x "6600 psi0.381mm+/- 0.00075 "€112.99
PRECISION BRAND 44565 Shim Stock Sheet Pvc 0.025 Inch Λευκό - Συσκευασία 10 | AE3VNN 5GE92 44565Άσπρο5 20 x "6600 psi0.635mm+/- 0.00125 "€143.86
PRECISION BRAND 44570 Shim Stock Sheet Pvc 0.03 Inch Coral - Πακέτο 10 | AE3VNP 5GE93 44570Κοράλλι5 20 x "6600 psi0.762mm+/- 0.0015 "€155.19
PRECISION BRAND 44575 Shim Stock Sheet Pvc 0.0400 ίντσες Διαυγές - Πακέτο 3 | AE3VNQ 5GE94 44575Καθαρισμός5 20 x "14,000 psi1.016mm+/- 0.002 "€86.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PRECISION BRAND 44585 Shim Stock Shev Pvc 0.0600 Inch Clear - Pack Of 3
€118.83 /μονάδα