Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PRECISION BRAND 44270 Shim Φύλλο αποθεμάτων Pvc 0.0300 ίντσες 10 ίντσες | AE3VMW 5GE76

PRECISION BRAND 44270 Shim Φύλλο μετοχών Pvc 0.0300 ίντσες 10 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3VMW Μοντέλο: 44270Cross Ref: 5GE76

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€33.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςShim Stock
ΧρώμαΚοράλλι
Ανοχή μήκους+/- 0.0625 "
ΥλικόPVC
υγρασία απορρόφησης0.15%
Μέγεθος10 20 x "
Θερμ. Εύρος-10 σε βαθμούς 155
Αντοχή σε εφελκυσμό6600 psi
Πάχος0.762mm
Ανοχή πάχους+/- 0.0015 "
ΧαρακτηριστικάΦύλλο
Ανοχή πλάτους+/- 0.0625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)51.31
Πλάτος πλοίου (cm)25.91
Κωδικός ΕΣ3920490000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συμπίεση έως (0.70%)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή
PRECISION BRAND 44240 Shim Φύλλο αποθεμάτων Pvc 0.0075 ίντσες 10 ίντσες | AE3VMP 5GE70 44240ματ6600 psi0.191mm+/- 0.000375 "€21.35
PRECISION BRAND 44245 Shim Φύλλο αποθεμάτων Pvc 0.0100 ίντσες 10 ίντσες | AE3VMQ 5GE71 44245Καστανό6600 psi0.254mm+/- 0.0005 "€24.58
PRECISION BRAND 44250 Shim Φύλλο αποθεμάτων Pvc 0.0125 ίντσες 10 ίντσες | AE3VMR 5GE72 44250Μαύρη6600 psi0.318mm+/- 0.000625 "€23.32
PRECISION BRAND 44255 Shim Φύλλο αποθεμάτων Pvc 0.0150 ίντσες 10 ίντσες | AE3VMT 5GE73 44255Ροζ6600 psi0.381mm+/- 0.00075 "€23.49
PRECISION BRAND 44260 Shim Φύλλο αποθεμάτων Pvc 0.0200 ίντσες 10 ίντσες | AE3VMU 5GE74 44260Κίτρινο6600 psi0.508mm+/- 0.001 "€25.08
PRECISION BRAND 44265 Shim Φύλλο αποθεμάτων Pvc 0.0250 ίντσες 10 ίντσες | AE3VMV 5GE75 44265Άσπρο6600 psi0.635mm+/- 0.00125 "€33.14
PRECISION BRAND 44275 Shim Φύλλο αποθεμάτων Pvc 0.0400 ίντσες 10 ίντσες | AE3VMX 5GE77 44275Καθαρισμός14,000 psi1.016mm+/- 0.002 "€51.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PRECISION BRAND 44270 Shim Φύλλο μετοχών Pvc 0.0300 ίντσες 10 ίντσες
€33.95 /μονάδα