Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PRECISION BRAND 24448 Arbor Shim 0.0070 x 1 1/2 Id - Pack Of 10 | AE3RWD 5FE95

PRECISION BRAND 24448 Arbor Shim 0.0070 x 1 1/2 Id - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3RWD Μοντέλο: 24448Cross Ref: 5FE95

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςArbor Spacer
Μέσα Dia.1.500 "
Μέσα Dia. Ανοχή+0.011 "
Βάθος Keyway5 / 32 "
Πλάτος Keyway3 / 8 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Εκτός Dia.2.125 "
Εκτός Dia. Ανοχή+/- 0.002 "
Σκληρότητα RockwellB90
ιδιοσυγκρασίαΠλήρες σκληρό
Αντοχή σε εφελκυσμό80,000 psi
Πάχος0.178mm
Ανοχή πάχους+/- 0.0008 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8207706060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Πλάτος KeywayΕκτός Dia.Σκληρότητα RockwellΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή
PRECISION BRAND 24221 Arbor Shim 0.0010 x 1 1/8 Id - Πακέτο 10 | AE3RRJ 5FB98 242211.125 "1 / 4 "1.625 "B900.025mm+/- 0.0001 "€27.41
PRECISION BRAND 24222 Arbor Shim 0.0015 x 1 1/8 Id - Πακέτο 10 | AE3RRK 5FB99 242221.125 "1 / 4 "1.625 "B900.038mm+/- 0.0002 "€27.52
PRECISION BRAND 24223 Arbor Shim 0.0020 x 1 1/8 Id - Πακέτο 10 | AE3RRL 5FE10 242231.125 "1 / 4 "1.625 "B900.051mm+/- 0.0002 "€27.52
PRECISION BRAND 24224 Arbor Shim 0.0030 x 1 1/8 Id - Πακέτο 10 | AE3RRM 5FE11 242241.125 "1 / 4 "1.625 "B900.076mm+/- 0.0003 "€26.66
PRECISION BRAND 24225 Arbor Shim 0.0040 x 1 1/8 Id - Πακέτο 10 | AE3RRN 5FE12 242251.125 "1 / 4 "1.625 "B900.102mm+/- 0.0005 "€26.66
PRECISION BRAND 24226 Arbor Shim 0.0050 x 1 1/8 Id - Πακέτο 10 | AE3RRP 5FE13 242261.125 "1 / 4 "1.625 "B900.127mm+/- 0.0005 "€19.69
PRECISION BRAND 24227 Arbor Shim 0.0060 x 1 1/8 Id - Pack Of 10 | AE3RRQ 5FE14 242271.125 "1 / 4 "1.625 "B900.152mm+/- 0.0005 "€19.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PRECISION BRAND 24448 Arbor Shim 0.0070 x 1 1/2 Id - Πακέτο 10
€22.00 /μονάδα