Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PRECISION BRAND 19190 Feeler Gauge High Carbon Steel 0.0025 In | AE7EEF 5XE15

PRECISION BRAND 19190 Feeler Gauge High Carbon Steel 0.0025 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: ΑΕ7ΕΕΦ Μοντέλο: 19190Σταυρός: 5XE15

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€109.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής Φίλερ
Πλάτος λεπίδας1 / 2 "
ΥλικόΥψηλός άνθρακας
ιδιοσυγκρασίαRC 48-62
Πάχος0.064mm
Ανοχή πάχους+/- 0.00020 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ9031808085
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Το κουτί περιέχει (πηνίο 25 πόδια)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή
PRECISION BRAND 19145 Feeler Gauge 0.0015 x 12 L - Συσκευασία 12 | AE7EEA 5XE10 191450.038mm+/- 0.00020 "€60.91
PRECISION BRAND 19150 Feeler Gauge High Carbon Steel 0.0015 σε | AE7EEB 5XE11 191500.038mm+/- 0.00020 "€107.27
PRECISION BRAND 19185 Feeler Gauge 0.0025 x 12 L - Συσκευασία 12 | AE7EEE 5XE14 191850.064mm+/- 0.00020 "€57.15
ΜΠΡΕΚΑ PRECISION 19235 Feeler Gauge 0.0040 x 12 L - Pack Of 12 | AE7EEJ 5XE18 192350.102mm+/- 0.00020 "€58.77
PRECISION BRAND 19240 Feeler Gauge High Carbon Steel 0.0040 In | AE7EEK 5XE19 192400.102mm+/- 0.00020 "€73.82
PRECISION BRAND 19285 Feeler Gauge 0.0060 x 12 L - Συσκευασία 12 | AE7EEN 5XE22 192850.152mm+/- 0.00020 "€50.11
ΑΚΡΙΒΕΙΑ Μάρκα 19290 Feeler Gauge High Carbon Steel 0.0060 In | AE7EEP 5XE23 192900.152mm+/- 0.00020 "€68.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PRECISION BRAND 19190 Feeler Gauge High Carbon Steel 0.0025 In
€109.90 /μονάδα