POWERS FASTENERS 7475SD1-PWR Wedge Anchor, Plated, 1-1/4 X 12 Inch Size, 5Pk | AD6PDV 46U156

POWERS FASTENERS 7475SD1-PWR Wedge Anchor, ψευδάργυρο, 1-1/4 X 12 Inch Μέγεθος, 5Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6PDV Μοντέλο: 7475SD1-PWRCross Ref: 46U156

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€395.47 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1.25 "
Μήκος άγκυρας12 "
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα5.375 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΆνθρακα
Ελάχ. Ενσωμάτωση5.375 "
νήμα Μήκος7.75 "
ΧαρακτηριστικάΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Απόλυτη απόσπαση24630
Ultimate Shear (λίβρες)29105
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)29105
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)29105
Απόλυτη ένταση (λίβρες)24630
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)24630
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)28440

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.7425
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)32.51
Κωδικός ΕΣ7318152000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERS FASTENERS 7475SD1-PWR Wedge Anchor, ψευδάργυρο, 1-1/4 X 12 Inch Μέγεθος, 5Pk
€395.47 /πακέτο