POWERS FASTENERS 7461SD1-PWR Wedge Anchor, ψευδάργυρο, 1 X 6 Inch Size, 10Pk | AD6PDQ 46U152

POWERS FASTENERS 7461SD1-PWR σφήνα άγκυρα, ψευδάργυρο, μέγεθος 1 x 6 ίντσες, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6PDQ Μοντέλο: 7461SD1-PWRCross Ref: 46U152

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€281.14 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1"
Μήκος άγκυρας6"
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα4.5 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΆνθρακα
Ελάχ. Ενσωμάτωση4.5 "
νήμα Μήκος2.375 "
Μέγεθος νήματος2-3/8
ΧαρακτηριστικάΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Απόλυτη απόσπαση13850
Ultimate Shear (λίβρες)21155
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)21155
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)21155
Απόλυτη ένταση (λίβρες)13850
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)13850
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)20915

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.795
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)14.99
Πλάτος πλοίου (cm)22.35
Κωδικός ΕΣ7318152000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERS FASTENERS 7461SD1-PWR σφήνα άγκυρα, ψευδάργυρο, μέγεθος 1 x 6 ίντσες, 10 Pk
€281.14 /πακέτο