POWERS FASTENERS 7454SD1-PWR Wedge Anchor, Plated, 7/8 X 10 Inch Size, 10Pk | AD6PDP 46U151

POWERS FASTENERS 7454SD1-PWR Wedge Anchor, ψευδάργυρο, μέγεθος 7/8 X 10 ίντσες, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6PDP Μοντέλο: 7454SD1-PWRCross Ref: 46U151

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€308.61 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.7 / 8 "
Μήκος άγκυρας10 "
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα3.5 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΆνθρακα
Ελάχ. Ενσωμάτωση3.5 "
νήμα Μήκος6.75 "
Μέγεθος νήματος7 / 8-9
ΧαρακτηριστικάΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Απόλυτη απόσπαση12405
Ultimate Shear (λίβρες)11690
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)11690
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)11690
Απόλυτη ένταση (λίβρες)12405
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)12405
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)15125

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.5825
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)32.51
Κωδικός ΕΣ7318152000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERS FASTENERS 7454SD1-PWR Wedge Anchor, ψευδάργυρο, μέγεθος 7/8 X 10 ίντσες, 10 Pk
€308.61 /πακέτο