Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWERS FASTENERS 7448SD1-PWR Wedge Anchor, Plated, 3/4 X 8-1/2 Inch Size, 10Pk | AD6PDJ 46U146

POWERS FASTENERS 7448SD1-PWR Wedge Anchor, ψευδάργυρο, 3/4 X 8-1/2 Inch Size, 10Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6PDJ Μοντέλο: 7448SD1-PWRCross Ref: 46U146

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€127.47 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.3 / 4 "
Μήκος άγκυρας8.5 "
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα3.375 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΆνθρακα
Ελάχ. Ενσωμάτωση3.375 "
νήμα Μήκος6"
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
ΧαρακτηριστικάΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Απόλυτη απόσπαση7860
Ultimate Shear (λίβρες)12685
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)12685
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)12685
Απόλυτη ένταση (λίβρες)7860
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)7860
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)9075

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.7925
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)27.43
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ7318152000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERS FASTENERS 7448SD1-PWR Wedge Anchor, ψευδάργυρο, 3/4 X 8-1/2 Inch Size, 10Pk
€127.47 /πακέτο